Module parasurtenseur pour remplacement dans PDU LCS³ référence 646835

Main media

Module parasurtenseur pour remplacement dans PDU LCS³ référence 646835 - avec témoins lumineux blanc pour présence tension et vert/rouge pour état

 
 

Détails du produit

Module parasurtenseur
Remplacement sans coupure de service (le PDU et les produits raccordés restent alimentés)
Avec témoins lumineux :
- 1 LED (blanc) pour la présence tension- 1 LED (vert/rouge) pour l'indication d'état du module parasurtenseur
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Lcs³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de protection contre la surtension pour appareil terminal

Nbre de pôles

2

avec contact de signalisation à distance

Non

Type de pose

module

avec filtre anti-parasites

Non

Classe de protection (IP)

IP20

signalisation au niveau de l'appareil

optique

niveau de protection L-PE/N-PE

1.2 kV

niveau de protection L-N

1 kV

classe d'essai type 3

Oui

tension nominale AC

230 V

courant de charge nominal

16 A

courant de décharge nominal (8/20) (L-N)

5 kA

tension max de régime permanent

255 V

Up

10 kV

Info produit

Gamme

Lcs³

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.