Pince à sertir pour fiches RJ45 2 points de sertissage en acier haute résistance

Main media

Pince à sertir pour fiches RJ45 à 2 points de sertissage en acier haute résistance - possibilité de coupe et de dénudage du câble - permet le sertissage des fiches RJ4/RJ6/RJ8/RJ9 contacts

 
 

Détails du produit

Pince à sertir pour fiches RJ45 - 2 points de sertissage contact et gaine
Contrôle du sertissage par cliquet
Possibilité de coupe et de dénudage du câble
Acier haute résistance
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Lcs³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lcs³

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Outil spécial pour équipement de télécommunication

adapté à une prise MT-RJ

Non

adapté à une prise LC

Non

adapté à une prise SMA

Non

adapté à une prise SC

Non

adapté à une prise ST

Non

adapté à un connecteur de courant faible

Oui

adapté à une prise RJ

Oui

adapté à LSA-Plus

Non

adapté à une prise F

Non

adapté à une prise de compression F

Non

adapté à une prise D-Sub

Non

adapté à une prise BNC

Non

avec cliquet de sécurité

Oui

avec fonction de dénudage

Oui

avec dispositif de coupe

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.