Embase étanche IP68 RJ45 CAT6A 10G 4PPOE

Main media

Embase noir étanche IP68 RJ45 Femelle / Femelle Catégorie 6A 10G 4PPOE blindé avec bouchon, diamètre de perçage 30.55mm

 
 

Détails du produit

Les coupleurs RJ45 blindés permettent le raccordement, en câblage droit, de connecteurs RJ45 mâles.
Version IP68 offrant une parfaite étanchéité avec bouchon inclus pour la protection contre les influences environnementales.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupleur modulaire

type de connecteur

2x RJ45

Type de fixation

vis

catégorie

6A (IEC)

blindé

Oui

type de construction

droit

Modèle type

jack/jack

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.