Lot de 100 connecteurs modular 8 points / 8 contacts blindés CAT5e/CAT6

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • catégorie 5E
  • Modèle type prise (mâle)

Lot de 100 connecteurs modular 8 points / 8 contacts blindés CAT5e/CAT6

 
 

Détails du produit

Ensemble de plug à sertir RJ45 8P8C blindé et non-blindé, conçu pour câble souple multibrins GIGAMEDIA.
Plug 1 partie ou 2 parties, avec serre câble arrière pour optimiser le maintien du câble. Manchons à bulles à commander séparément, nombreuses couleurs Manchons non- débordant inclus avec la réf GGM MJ8C5EBL.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

adapté à un conducteur massif

Non

transparent

Non

outil spécial requis

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un conducteur multibrins

Oui

adapté à un câble rond

Oui

catégorie

5E

adapté à un câble plat

Oui

Modèle type

prise (mâle)

Couleur

argent

blindé

Oui

Type de connexion

sertissage

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.