Point de consolidation CAT6A pour câble monobrin STP, blindé

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur autre
  • catégorie 6A (IEC)

Point de consolidation Catégorie 6A pour câble monobrin STP, blindé

 
 

Détails du produit

Idéal pour les extensions de câble mono-brin, évite de remplacer les câbles existants trop courts.

Contacts auto-dénudants, codes couleurs T568A & T568B.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

transparent

Non

type de connecteur

autre

outil spécial requis

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un câble rond

Oui

catégorie

6A (IEC)

adapté à un conducteur multibrins

Non

adapté à un câble plat

Non

Type de connexion

110

Couleur

argent

blindé

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.