Point de consolidation RJ45 C6A Class EA 10G Ext. IP68 IEC 60529 4PPOE blindé

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • catégorie 6A (IEC)

Point de consolidation RJ45 8P8C Catégorie 6A Class EA 10G pour câble monobrin (AWG23/26) exterieur IP68 IEC 60529 4PPOE blindé

 
 

Détails du produit

Point de consolidation étanche IP68 pour le raccordement de câbles monobrins CATT6A blindé. Idéal pour le déport ou l'extension de câbles existants trop courts. Raccordement sans outil pour une plus grande simplicité et rapidité d'installation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

transparent

Non

outil spécial requis

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6A (IEC)

adapté à un conducteur multibrins

Non

adapté à un câble plat

Non

adapté à un câble rond

Oui

Type de connexion

contact pour connexion autodénudante

Couleur

noir

blindé

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.