Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prolongateur RJ45 8P8C Catégorie 6A Class EA 10G Femelle/Femelle étanche IP68 IEC 60529 4PPOE blindé 360°, 1/4 de tour verouillage
Les connexions IP68 sont conçues pour offrir une protection élevée contre l'infiltration d'eau. Elles sont idéales pour les environnements extérieurs ou les conditions humides où l'exposition à l'eau est un problème. Les connexions IP68 garantissent un fonctionnement fiable et empêchent les dommages aux appareils connectés.
Les prolongateurs Femelle/Femelle IP68 permettent le raccordement de connecteurs RJ45 mâles et assurent la fonction traditionnelle de prolongateurs de cordons.
•Prolongateur RJ45 CAT6A 4PPOE
•RJ45 Femelle /Femelle
•Blindé 360°
•Coquille plastique ABS IP68, étanchéité par presse étoupes
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
adapté à un conducteur massif
Transparent
outil spécial requis
type de connecteur
adapté à un câble rond
Catégorie
adapté à un conducteur multibrins
adapté à un câble plat
Type de connexion
Modèle type
Couleur
Blindé
Code Douane
Multiple de vente