Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 5E non blindé

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • catégorie 5E
  • Modèle type jack

Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 5E non blindé

 
 

Détails du produit

La gamme Actassi Essential répond à toutes les configurations d'installation réseau en petit et moyen tertiaire avec une offre complète, depuis le coffret aux raccordements des équipements :
- Connecteurs très astucieux,
- Panneaux fixés en un clic,
- Coffrets totalement accessibles,
- Panneau et ses composants dans une seule référence,
- Enveloppe et ses accessoires dans une seule référence.

Actassi

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

outil spécial requis

Non

transparent

Non

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un conducteur multibrins

Non

adapté à un câble plat

Non

adapté à un câble rond

Oui

catégorie

5E

blindé

Non

Type de connexion

autre

Modèle type

jack

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

12

Gamme

Actassi

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.