Panneau 19' 24 ports RJ45 équipé CAT5e UTP Bloc 110

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 24
  • catégorie 5E
  • blindé Non

Panneau 19' 24 ports RJ45 équipé Catégorie 5e UTP Bloc 110

 
 

Détails du produit

Gamme de panneaux UTP CAT5e en version 18, 24 et 48 ports.
Ils constituent des solutions intéressantes pour des installations CAT5e où le meilleur ratio qualité/prix sera exigé.
Panneaux à raccordement de type 110/LSA+ avec outils, ils disposent de circuits imprimés sur la face arrière pour un raccordement simple et rapide.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Panneau de brassage cuivre

Largeur

482.6 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre de jacks/coupleurs

24

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

5E

blindé

Non

type de connexion

110

numéro RAL

9005

Profondeur

45 mm

Hauteur

44.45 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.