100 Pair 110 Punchdown Base with Legs

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 24
  • catégorie 5E
  • blindé Non

100 Pair 110 Punchdown Base with Legs

 
 

Détails du produit

Positions et contient câble UTP pour résiliation avec pan-perforer  110 connexion blocs. Jambes permettent aux câbles à router derrière bases.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Panneau de brassage cuivre

nombre de jacks/coupleurs

24

type de connecteur

autre

catégorie

5E

adapté au nombre de jacks/coupleurs

24

blindé

Non

type de connexion

110

profondeur

85.9 mm

Type de pose

autre

hauteur

87.5 mm

largeur

272.1 mm

couleur

beige

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.