5 Pair 110 Connecting Block, 10 Pack

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur autre
  • catégorie 5E
  • Modèle type jack

5 Pair 110 Connecting Block, 10 Pack

 
 

Détails du produit

Le bloc de connexion 5 paires type 110, fourni par lot de 10 unités, est destiné à être utilisé avec les embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

outil spécial requis

Oui

type de connecteur

autre

adapté à un conducteur multibrins

Non

adapté à un câble plat

Non

adapté à un câble rond

Oui

catégorie

5E

blindé

Non

type de connexion

110

Modèle type

jack

couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.