Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Actassi - panneau 19P coulis. Evo. 1U 24 ports - équipé S-One RJ45 blindés C6A - avec 1 orga. de câbles arrière, 4 porte-étiquettes, 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide, 24 obtu. gris clair, 24 conn. RJ45 - gris foncé (RAL7016)
Ces panneaux de cuivre coulissants vides Actassi de 19 pouces sont équipés de 24 connecteurs (ports) STP blindés S-One RJ45 de Catégorie 6A de hauteur 1U. Il est équipé d'une fonction Quick Fix des deux côtés pour permettre une fixation simple et rapide et d'une fonction coulissante. Pré-équipé de 24 obturateurs gris clair, 4 porte-étiquettes et 1 passe-câbles arrière. Le panneau est en métal d'une épaisseur de 1,2 mm de couleur gris foncé RAL 7016. Il offre des connecteurs simples à encliqueter pour le montage et la mise à la terre automatique avec le jeu de barres prééquipé. Les dimensions du panneau: hauteur 45 mm, largeur 490 mm, profondeur 230 mm.
Actassi est la solution qui garantit une infrastructure de câblage robuste et pérenne dans les bâtiments. Les produits de la gamme Actassi facilitent le travail d'installation tout en garantissant une performance élevée.
Actassi
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
nombre de jacks/coupleurs
nombre d'unités en hauteur (HE)
type de connecteur
catégorie
adapté au nombre de jacks/coupleurs
blindé
Type de connexion
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose