Actassi - panneau RJ45 blindé Evolution non équipé

Main media

Caractéristiques principales

  • blindé Oui
  • nombre de jacks/coupleurs 0
  • catégorie autre
ICON

Actassi - panneau RJ45 blindé Evolution non équipé - avec 1 organiseur de câbles arrière, 4 porte-étiquettes, 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide, 24 obturateurs gris clair - gris foncé (RAL 7016) - ports : 24 FTP/STP

 
 

Détails du produit

Ces panneaux de cuivre coulissants vides Actassi de 19 pouces sont équipés de 24 connecteurs (ports) FTP/STP blindés S-One RJ45 de Catégorie 5e/6/6A de hauteur 1U. Il est équipé d'une fonction Quick Fix des deux côtés pour permettre une fixation simple et rapide et d'une fonction coulissante. Pré-équipé de 24 obturateurs gris clair, 4 porte-étiquettes et 1 passe-câbles arrière. Le panneau est en métal d'une épaisseur de 1,2 mm de couleur gris foncé RAL 7016. Il offre des connecteurs simples à encliqueter pour le montage et la mise à la terre automatique avec le jeu de barres prééquipé. Les dimensions du panneau: hauteur 45 mm, largeur 490 mm, profondeur 230 mm.
La gamme Actassi Essential répond à toutes les configurations d'installation réseau en petit et moyen tertiaire avec une offre complète, depuis le coffret aux raccordements des équipements :
- Connecteurs très astucieux,
- Panneaux fixés en un clic,
- Coffrets totalement accessibles,
- Panneau et ses composants dans une seule référence,
- Enveloppe et ses accessoires dans une seule référence.

Actassi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Actassi

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Panneau de brassage cuivre

blindé

Oui

type de connexion

autre

Couleur

gris

nombre de jacks/coupleurs

0

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs

24

numéro RAL

7016

Profondeur

230 mm

Hauteur

45 mm

Largeur

490 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.