Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Infraplus-MP - panneau basique 24 ports FTP non équipé. face avant fixe - Hauteur 1U: 1 unité de rack
Corps modulaire principal du panneau de brassage de données 1U. Accès en face avant de RJ45 et du support. Fonction de gestion des câbles incluse pour fixer les câbles à l'arrière du panneau. Mise à la terre automatique entre RJ45 et le panneau. La position des panneaux encastrés ou affleurants dans le rack est possible en déplaçant manuellement les 2 supports latéraux. Le RJ45 en cuivre et le connecteur optique peuvent être montés dans le même panneau 1U. La cassette Télécom peut être montée dans le même panneau avec RJ45 et terminaison optique.
Actassi est la solution qui garantit une infrastructure de câblage robuste et pérenne dans les bâtiments. Les produits de la gamme Actassi facilitent le travail d'installation tout en garantissant une performance élevée.
Infraplus-mp
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
type de raccordement avant
type de raccordement arrière
Nombre d'unités en hauteur (HE)
nombre de connecteurs avant
nombre de connecteurs arrière
dimension de fixation
Application
Couleur