Panneau 19' avec 24 noyaux (PRJC6A10G) RJ45 blindés Cat6A 4PPOE Ed2.2

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6A (IEC)
  • blindé Non
  • nombre de jacks/coupleurs 24

Panneau 19' avec 24 noyaux (PRJC6A10G) RJ45 blindés catégorie 6a 4PPOE Ed2.2

 
 

Détails du produit

De conception totalement modulaire, les panneaux de la gamme
GIGAMEDIA offrent une solution économique et un ratio coût par port très compétitif.

Les noyaux qui équipent ces panneaux sont certifiés par un laboratoire indépendant.

Ces noyaux sont également disponible individuellement.

Tout en un !

•Panneau métal 19'' noir avec clips de serrage arrière
•24 noyaux CAT6A blindé sans outils

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Panneau de brassage cuivre

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6A (IEC)

adapté au nombre de jacks/coupleurs

24

blindé

Non

type de connexion

autre

numéro RAL

9005

profondeur

45 mm

largeur

482.6 mm

couleur

noir

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

nombre de jacks/coupleurs

24

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

hauteur

44.45 mm

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.