Panneau INITIO 24P vide 1U noir à équiper

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 24
  • catégorie autre
  • blindé Oui

Panneau INITIO 24P vide 1U noir à équiper

 
 

Détails du produit

Barre de maintien arrière des câbles, Kit de reprise de masse inclus
De conception totalement modulaire ou non, les panneaux de la gamme
GIGAMEDIA constituent une solution économique et offrent un ratio coût
par port très compétitif.
Ils disposent de possibilités de repérage et d'identification.
Prêt à accueillir une quantité importante de liaisons actives, ils sont
robustes, disposent d'un plateau de maintien arriéré et permettent ainsi
de garantir une fiabilité lors du montage dans un environnement 19''

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

73269098

Multiple de vente

1

Panneau de brassage cuivre

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

nombre de jacks/coupleurs

24

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs

24

blindé

Oui

Type de connexion

autre

Profondeur

40 mm

Hauteur

44.45 mm

Largeur

482.6 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Numéro RAL

9005

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.