Panneau premium métal à équiper 24 ports 1U noir

Main media

Caractéristiques principales

  • blindé Non
  • nombre de jacks/coupleurs 24
  • catégorie autre

Panneau premium métal à équiper 24 ports 1U noir

 
 

Détails du produit

De conception totalement modulaire, les panneaux de la gamme GIGAMEDIA constituent une solution économique et offrent un ratio coût par port très compétitif.

Ils disposent de possibilités de repérage et d'identification.

Prêt à accueillir une quantité importante de liaisons actives, ils sont robustes, disposent d'un plateau de maintien arrière et permettent ainsi de garantir une fiabilité lors du montage dans un environnement 19''.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

73269098

Multiple de vente

1

Panneau de brassage cuivre

Profondeur

40 mm

Hauteur

44.45 mm

blindé

Non

Type de connexion

autre

Numéro RAL

9005

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

nombre de jacks/coupleurs

24

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs

24

Largeur

482.6 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.