Panneau téléphonique 60 ports RJ45 CAT3 UTP 1U noir (3,6, 4,5)

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 60
  • catégorie 3
  • blindé Non

Panneau téléphonique 60 ports RJ45 catégorie 3 UTP 1U noir (3,6, 4,5)

 
 

Détails du produit

Les rocades de distribution verticale pour la téléphonie ne nécessitent pas l'utilisation d'interfaces de raccordement de performance Catégorie 6 ou Catégorie 5e. Des panneaux haute densité Catégorie 3 conviennent idéalement à ce type d'utilisation. Disposer de 60 ports sur une hauteur utile de 1U permet un câblage haute densité et des gains d'espace au niveau de l'armoire de brassage.
L'offre GIGAMEDIA est constituée de deux références correspondant à deux conventions de raccordement distinctes : l'une en 3/6, 4/5 et l'autre en 4/5, 7/8 (France Télécom).

Initio

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Initio

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Panneau de brassage cuivre

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

nombre de jacks/coupleurs

60

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

type de connecteur

RJ45 8(4)

catégorie

3

blindé

Non

type de connexion

110

numéro RAL

9005

Profondeur

170 mm

Hauteur

44.45 mm

Largeur

482.6 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.