Patch Panel 48 Port, Modular Angled HD,

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 48
  • catégorie autre
  • blindé Non

Patch Panel 48 Port, Modular Angled HD,

 
 

Détails du produit

Le panneau de brassage modulaire coudé haute densité Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules Mini-Com pour des applications non protégées de 1 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau est noir.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Panneau de brassage cuivre

nombre de jacks/coupleurs

48

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs

48

blindé

Non

type de connexion

autre

numéro RAL

9005

Profondeur

118.7 mm

Hauteur

43.7 mm

Largeur

482.6 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.