Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Flat, 48

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 5E
  • blindé Non
  • nombre de jacks/coupleurs 48

Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Flat, 48

 
 

Détails du produit

Panneau de brassage noir plat à enfichage DataPatch à 48 ports de catégorie 5E (2 U).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Panneau de brassage cuivre

catégorie

5E

adapté au nombre de jacks/coupleurs

48

blindé

Non

nombre de jacks/coupleurs

48

nombre d'unités en hauteur (HE)

2

type de connecteur

RJ45 8(8)

type de connexion

110

numéro RAL

9005

Profondeur

29.7 mm

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Hauteur

88.1 mm

Largeur

482.6 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.