Punchdown Patch Panel, Cat 6A, Flat, 48

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 48
  • catégorie 6A (IEC)
  • blindé Non

Punchdown Patch Panel, Cat 6A, Flat, 48

 
 

Détails du produit

Panneau de brassage noir plat à enfichage DataPatch à 48 ports de catégorie 6A (2 U).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Panneau de brassage cuivre

nombre de jacks/coupleurs

48

nombre d'unités en hauteur (HE)

2

type de connexion

110

numéro RAL

9005

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6A (IEC)

adapté au nombre de jacks/coupleurs

48

blindé

Non

Hauteur

88.1 mm

Largeur

482.6 mm

Couleur

noir

Profondeur

29.7 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.