Two 100 Pair 110 Bases Pre-Mounted to 19

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 48
  • catégorie 5E
  • blindé Non

Two 100 Pair 110 Bases Pre-Mounted to 19

 
 

Détails du produit

Les deux bases 100 paires type 110 prémontées sur le panneau 19 U avec goulotte de cavaliers sont destinées à être utilisées avec des embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Panneau de brassage cuivre

nombre de jacks/coupleurs

48

nombre d'unités en hauteur (HE)

4

type de connecteur

autre

catégorie

5E

adapté au nombre de jacks/coupleurs

48

blindé

Non

type de connexion

110

profondeur

91.1 mm

hauteur

177.0 mm

largeur

482.6 mm

couleur

beige

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.