VOLPPCAF24K+ panneau de brassage 1U 19' Plus,24P, Alu brossé

Main media

Caractéristiques principales

  • blindé Oui

VOLPPCAF24K+ panneau de brassage 1U 19' Plus,24P, Alu brossé

 
 

Détails du produit

Everon copper datacom

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Everon copper datacom

Multiple de vente

1

Panneau de brassage cuivre

Couleur

argent

blindé

Oui

Profondeur

99.5 mm

Hauteur

43.6 mm

Largeur

480 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.