Connecteur optique pré-fibré NPC LC 50/125 Multimode OM4/OM3/OM2

Main media

Connecteur optique pré-fibré NPC LC 50/125 Multimode OM4/OM3/OM2

 
 

Détails du produit

Le NPC est l'association d'un micro-pigtail et d'une épissure Fibrlok™. Le connecteur pré-fibré
en usine intègre une épissure Fibrlok™. La procédure de raccordement consiste à insérer la
fibre dans le connecteur et déclencher l'épissure Fibrlok™.
Du point de vue performance et surtout stabilité, le NPC a la même finition et qualité que nos
pigtails. Le NPC est livré entièrement monté. L'arrière en forme d'entonnoir assure le rayon
de courbure en sortie de connecteur. C'est le nouveau connecteur de terrain de 3M incluant
une épissure mécanique qui permet de se raccorder aux réseaux monomodes et multimodes
à une fibre 250 ?m ou 900 ?m.

Everon fiber solutions

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur pour fibre optique

classe de fibre

OM4

type de connecteur

LC

adapté au type de fibre

multimode

finition APC

Non

matériau de la ferrule

métal

Modèle type

connecteur

Couleur

turquoise (cyan)

Info produit

Gamme

Everon fiber solutions

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.