Connecteur optique pré-fibré NPC SC/UPC Monomode OS1 / OS2

Main media

Connecteur optique pré-fibré NPC SC/UPC Monomode OS1 / OS2

 
 

Détails du produit

Le NPC (ou No Polish Connector) est l'association d'un micro pigtail et
d'une épissure Fibrlock. Le connecteur pré fibré en usine intégre
directement l'épissure Fibrlok. La procédure de raccordement consiste à
insérer la fibre préparée dans le connecteur et déclencher l'épissure
Fibrlok. D'un point de vue performance et stabilité, le NPC a la même
finition et qualité qu'un pigtail. Le NPC est livré entièrement monté et
l'arrière en forme d'entonnoir assure un rayon de courbure en sortie de
connecteur.Le connecteur NPC existe en monomode SC/PC en mulitmode
62,5/125µm ; 50/125µm et OM3 50/125µm

Everon fiber solutions

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur pour fibre optique

classe de fibre

OS2

type de connecteur

SC

adapté au type de fibre

monomode

finition APC

Non

Modèle type

connecteur

Couleur

bleu

Info produit

Gamme

Everon fiber solutions

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.