BPE/O - 0 Boîte de protection d'épissure

Main media

Détails du produit

Le nouveau boîtier de protection d'épissures étanche BPEO taille 0 a été conçu pour le branchement
d'abonnés sur les réseaux FTTH en fibre G652 ou G657. Sa compacité (volume <2
L) le rend utilisable dans tout type de chambre même les plus petites. Sa configuration en
épis permet de faciliter l'exploitation dans des chambres étroites. Son port double et ses 14
ports unitaires permettent de couvrir l'ensemble des cas d'usage selon la topologie de la zone
(résidentiel, mixte, immeuble). Le BPEO taille 0 a également été conçu pour être utilisable sur
d'autres applications de branchement FTTH (aérien, sur poteau ou en façade) ou dans tous
les types de locaux.

Corning

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Corning

Prise optique industrielle

Classe de protection (IP)

IP68

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.