BSB2832 - Boîtier pour 24 fibres optiques

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre
  • Profondeur 51 mm
  • Hauteur 203 mm
ICON

BSB2832 - Boîtier pour 24 fibres optiques - Application colonne montante du FTTH

 
 

Détails du produit

Toutes les architectures du très haut débit

Acolan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

Degré de protection (NEMA)

autre

Classe de protection (IP)

IP40

Couleur

blanc

Matériau

autre

Numéro RAL

9010

Profondeur

51 mm

Hauteur

203 mm

Largeur

147 mm

Info produit

Gamme

Acolan

Code Douane

39269097

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.