Câble drop 1 fibre G657A2 demi préco SC/APC monté en PTO / DTIO 4 fibres - 40 m

Main media

Câble drop 1 fibre G657A2 9/125 LSOH Dca blanc, à faible rayon de courbure, demi préco SC/APC monté en PTO / DTIO 4 fibres - 40 m, pour montage mural en saillie ou dans un coffret de communication (fixation rail DIN)

 
 

Détails du produit

Compacts et fonctionnels, les kits de raccordement abonnés FTTH sont très pratiques et s’installent en seulement 3 étapes !
Dotés de micromodules sans gel déchirables à la main, ils simplifient l’installation en réduisant le temps de préparation du câble avant raccordement.
Le mode d’emploi imprimé sur le packaging et le touret intégré déchirable à la main facilitent les manipulations pour plus de confort.
De plus, leur emballage carton simplifie la gestion des déchets sur site et limite les impacts environnementaux.
Une solution simple, efficace et rapide pour vos déploiements FTTH.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Prise de raccordement de communication fibre optique

Nombre de coupleurs

1

profondeur d'appareil

28 mm

hauteur d'appareil

80 mm

largeur d'appareil

80 mm

montage encastré

Non

stock de connexions enroulées

Oui

avec cadre de recouvrement

Oui

montage apparent

Oui

avec zone de texte

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol

Oui

type de connecteur

SC

protection contre la poussière

shutter

Type de fixation

à clipser

encastrement de canal

Non

plaque centrale

Non

serre cable

Oui

Couleur

blanc

direction de sortie

vers le bas

Numéro RAL

9010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.