Kit DTIO modulaire 1 fibre SC/APC + câble drop G657A2 demi-préco 20 m LSOH DCA

Main media

Kit DTIO modulaire format disjoncteur (accroche rail DIN) 1 fibre SC/APC + câble drop blanc G657A2 à faible rayon de courbure demi-préco 20 mètres LSOH Dca, pour montage dans un coffret de communication

 
 

Détails du produit

Compacts et fonctionnels, les kits de raccordement abonnés FTTH avec DTIO modulaire (format disjoncteur) sont très pratiques et s'installent en seulement 3 étapes ! Dotés
de micromodules sans gel déchirables à la main, ils simplifient
l'installation en réduisant le temps de préparation du câble avant
raccordement. 
Le mode d'emploi imprimé sur le packaging et le
touret intégré déchirable à la main facilitent les manipulations pour
plus de confort. 
De plus, leur emballage carton simplifie la gestion des déchets sur site et limite les impacts environnementaux. 
Une solution simple, efficace et rapide pour vos déploiements FTTH.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Prise de raccordement de communication fibre optique

Nombre de coupleurs

1

profondeur d'appareil

60 mm

hauteur d'appareil

89 mm

largeur d'appareil

18 mm

montage encastré

Non

stock de connexions enroulées

Oui

avec cadre de recouvrement

Oui

montage apparent

Non

avec zone de texte

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol

Oui

type de connecteur

SC

protection contre la poussière

shutter

type de fixation

à clipser

encastrement de canal

Oui

plaque centrale

Non

serre cable

Oui

Couleur

blanc

direction de sortie

vers le bas

numéro RAL

9005

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.