Jarretière optique duplex IP68LC/UPC - LC/UPC multimode OM3 2 mètres turquoise

Main media

Jarretière optique duplex une extrémité étanche IP68LC/UPC - LC/UPC monomode OM3 2 mètres couleur turquoise, gaine 3mm

 
 

Détails du produit

Dédiées à une utilisation sévère en milieu industriel notamment, les jarretières IP68 GIGAMEDIA offrent une protection importante contre les poussières, moisissures et autres projections de liquides.
Disponibles sur stock dans des versions duplex LC, en multimode OM3 ou monomode OS2.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble de brassage fibre optique industriel

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2

sans

boîtier du connecteur raccordement 1

IEC 61076-3-106 Var. 1

compatible avec une chaîne d'entraînement

Non

Classe de protection (IP)

IP68

type de connecteur raccordement 2

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 1

LC-Duplex

douille de protection contre le ployage

enfiché

catégorie

OM3

Couleur de la gaine

turquoise (cyan)

finition APC

Non

longueur

2 m

Nombre de fibres FO

2

type de câble

duplex

type de fibre

multimode 50/125

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.