Tiroir optique HD EDGE8 1U pour 18 modules EDGE8 avec 3 plateaux coulissants

Main media

Haute densité de ports LC duplex et systèmes MTP Base-8 : 72x LC duplex (144 fibres) 72x MTP (576 fibres) Montage facile et rapide par 1 seule personne Accès sécurisé à chaque fibre, routage facile des cordons et harnais

 
 

Détails du produit

Data center edge solution

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Data center edge solution

Multiple de vente

1

Panneau de brassage fibre optique

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

adapté au nombre de modules d'insertion

18

avec plaque frontale

Oui

finition APC

Non

avec boîtier

Oui

Profondeur

561 mm

Hauteur

44 mm

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.