Pigtail OM3 LCS³ connecteur ST - longueur 1m - LSZH

Main media

Pigtail OM3 (PC) LCS³ connecteur ST - longueur 1m - Gaine en LSZH - 50'm/125'm - Permet les raccordements câble fibre optique sur le terrain

 
 

Détails du produit

Pigtail LCS³
Connecteur ST - longueur 1m - LSZH - 50?m/125?m- OM3 (PC)
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Lcs³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lcs³

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Pigtail

type de connecteur

ST

douille de protection contre le ployage

enfiché

type de conducteur

structure serrée

catégorie

OM3

finition APC

Non

Longueur

1 m

type

pigtail câble

type de fibre

multimode 50/125

Couleur

turquoise (cyan)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.