Raccord acier Adg Raccord acier Adg (733 produits)


Bobine en acier galvanisée mâle x mâle 2' x 500 mm
ADG
Bobine en acier galvanisée selon NF EN 10241 et DIN 2982 - mâle x mâle 2' - longueur de 500 mm
Bouchon carré en acier galvanisé mâle - 1'1/4
ADG
Bouchon carré en acier galvanisé - conforme EN 10204 - 25 bar jusqu'à 120°C - mâle - 1'1/4
Bouchon carré en acier galvanisé mâle - 1'1/2
ADG
Bouchon carré en acier galvanisé - conforme EN 10204 - 25 bar jusqu'à 120°C - mâle - 1'1/2
Croix égale en acier galvanisé femelle x femelle x femelle x femelle - 3/4'
ADG
Croix égale en acier galvanisé - conforme EN 10204 - 25 bar jusqu'à 120°C - femelle x femelle x femelle x femelle - 3/4'
Raccord union 3 pièces inox 316 - sphéro-conique - femelle x femelle - 1/2'
ADG
Raccord union 3 pièces en acier inoxydable 316 - étanchéité sphéro-conique - 20 bar - Taraudage BSP cylindrique - femelle x femelle - 1/2'
Raccord union 3 pièces en acier galvanisée femelle x femelle - 3/4'
ADG
Raccord union 3 pièces en acier galvanisée - conforme EN 10204 - étanchéité conique femelle x femelle - 3/4'
Joint plat pour raccord union ADG - épaisseur 2 mm - réf 330G et 331G - 3/4'
ADG
Joint plat pour raccord union ADG - épaisseur 2 mm - référence 330G femelle x femelle et 331G mâle x femelle - 3/4'
Joint plat pour raccord union ADG - épaisseur 2 mm - réf 330G et 331G - 1'1/4
ADG
Joint plat pour raccord union ADG - épaisseur 2 mm - référence 330G femelle x femelle et 331G mâle x femelle - 1'1/4
Manchon égal en acier galvanisée mâle x femelle - 1/2'
ADG
Manchon égal en fonte malléable galvanisée - conforme EN 10204 - 25 bar jusqu'à 120°C - mâle x femelle 1/2'
Coude 45° grand rayon en acier galvanisée femelle x femelle 2'
ADG
Coude 45° grand rayon en fonte malléable galvanisée - conforme EN 10204 - 25 bar jusqu'à 120°C - femelle x femelle 2'
Coude 90° petit rayon en acier galvanisée mâle x femelle 1'1/2
ADG
Coude 90° petit rayon en fonte malléable galvanisée - conforme EN 10204 - 25 bar jusqu'à 120°C - mâle x femelle 1'1/2
Té en en acier galvanisée femelle x femelle x femelle 3/8'
ADG
Té en en acier galvanisée - conforme EN 10204 - 25 bar jusqu'à 120°C - femelle x femelle x femelle 3/8'
Té en en acier galvanisée femelle x femelle x femelle 1'
ADG
Té en en acier galvanisée - conforme EN 10204 - 25 bar jusqu'à 120°C - femelle x femelle x femelle 1'
Té en en acier galvanisée femelle x femelle x femelle 1'1/2
ADG
Té en en acier galvanisée - conforme EN 10204 - 25 bar jusqu'à 120°C - femelle x femelle x femelle 1'1/2
Raccord union 3 pièces en acier galvanisée femelle x femelle - 2'
ADG
Raccord union 3 pièces en acier galvanisée - conforme EN 10204 - étanchéité conique femelle x femelle - 2'
Bobine en acier galvanisée mâle x mâle 1' x 200 mm
ADG
Bobine en acier galvanisée selon NF EN 10241 et DIN 2982 - mâle x mâle 1' - longueur de 200 mm
Coude 90° en acier inoxydable 316 femelle x femelle - 1/8'
ADG
Coude 90° en acier inoxydable 316 - 20 bar - Taraudage BSP cylindrique femelle x femelle - 1/8'
Réduction en acier galvanisée mâle 3/4' x femelle 3/8'
ADG
Réduction en fonte malléable galvanisée - conforme EN 10204 - 25 bar jusqu'à 120°C - femelle 3/4' x femelle 3/8'
Coude 90° petit rayon en acier galvanisée femelle x femelle 2'
ADG
Coude 90° petit rayon en fonte malléable galvanisée - conforme EN 10204 - 25 bar jusqu'à 120°C - femelle x femelle 2'
Mamelon réduit en acier galvanisée mâle x mâle - 1'1/4 x 1'
ADG
Mamelon réduit en acier galvanisée - conforme EN 10204 - 25 bar jusqu'à 120°C - mâle x mâle - 1'1/4 x 1'
Réduction en acier galvanisée mâle 1'1/4 x femelle 1'
ADG
Réduction en fonte malléable galvanisée - conforme EN 10204 - 25 bar jusqu'à 120°C - femelle 1'1/4 x femelle 1'