Raccord et accessoires fioul Roth France Raccord et accessoires fioul Roth France (38 produits)


Filtres

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
INDICATEUR DE NIVEAU DWT/ROTHALEN PLUS 1500 L
ROTH FRANCE
Indicateur de niveau DWT/ROTHALEN PLUS 1500 L - Indication du taux de remplissage de la cuve en 2' - Se visse sur l'orifice supérieur (D= 72 mm)
CUVE FIOUL 1500 L DWT avec bac rétention métallique
ROTH FRANCE
CUVE FIOUL 1500 L DWT avec bac de rétention métallique en double peau - compatible Biofioul F30,F50
Cuve Rothalen plus 1500 L avec enveloppe secondaire PE
ROTH FRANCE
Cuve Rothalen plus 1500 L avec enveloppe secondaire PE de couleur grise founie avec un indicateur de niveau et un détecteur de fuite
Cuve fioul Rothalen plus 700 L avec enveloppe secondaire PE
ROTH FRANCE
Cuve fioul Rothalen plus 700 L avec enveloppe secondaire PE de couleur grise founie avec un indicateur de niveau et un détecteur de fuite
Indicateur de niveau Unitech / Multitech 1 500L
ROTH FRANCE
Indicateur de niveau Unitech / Multitech 1 500L - Indication du taux de remplissage de la cuve en 2' - Se visse sur l'orifice supérieur (D= 72 mm)
Couvercle de protection Unitech / Multitech / DWT 1500L
ROTH FRANCE
Couvercle de protection Unitech / Multitech / DWT 1500L - Permets de protéger les cuves des intempéries lorsquu'elles sont installées en extérieur
Sangles d'ancrage Rothalen Plus -  - maintien des cuves en cas d'intempéries
ROTH FRANCE
SANGLES ANCRAGE ROTHALEN PLUS - Dans le cas de stockage en extérieur, fixation solide du réservoir sur le sol plan maçonné, pour diminuer au maximum les risques de déplacement de ce dernier sous l'effet du vent, des eaux ou des trépidations
Indicateur de niveau Rothalen Plus 2000L avec bandage
ROTH FRANCE
Indicateur de niveau ROTHALEN PLUS 2000 L avec bandage - Indication du taux de remplissage de la cuve en 2' - Se visse sur l'orifice supérieur (D= 72 mm)
INDICATEUR DE NIVEAU ROTHALEN PLUS 1000 L
ROTH FRANCE
Indicateur de niveau ROTHALEN PLUS 1000 L - Indication du taux de remplissage de la cuve en 2' - Se visse sur l'orifice supérieur (D= 72 mm)
Cuve fioul 400L DWTavec bac rétention métallique
ROTH FRANCE
CUVE FIOUL 400 L DWT avec bac rétention métallique en double peau - compatible Biofioul F30,F50
CUVE FIOUL 620 L DWT avec bac rétention métallique
ROTH FRANCE
CUVE FIOUL 620 L DWT avec bac de rétention métallique en double peau - compatible Biofioul F30,F50
COUVERCLE DE PROTECTION DWT 400/ 620 L pour réservoir en extérieur
ROTH FRANCE
COUVERCLE DE PROTECTION DWT 400/ 620 L - permettant l'installation de DWT en extérieur, avec système de fermeture de sécurité (orifices prévus pour apposer un cadenas, non fourni)
Indicateur de niveau Unitech / Multitech 400L
ROTH FRANCE
Indicateur de niveau Unitech / Multitech 400L - Indication du taux de remplissage de la cuve en 2' - Se visse sur l'orifice supérieur (D= 72 mm)
Cuve fioul polyéthylène simple peau Rothalen 500L
ROTH FRANCE
Cuve fioul polyéthylène simple peau Rothalen 500L - de couleur blanche sans soudure
INDICATEUR DE NIVEAU DWT 620/1000 L en 2'
ROTH FRANCE
INDICATEUR DE NIVEAU DWT 620/1000 L - Indication du taux de remplissage de la cuve en 2' - Se visse sur l'orifice supérieur (D= 72 mm)
Cuve fioul polyéthylène simple peau Rothalen 1 000L
ROTH FRANCE
Cuve fioul polyéthylène simple peau Rothalen 1 000L - de couleur blanche sans soudure
Cuve fioul polyéthylène simple peau Rothalen 1 500L
ROTH FRANCE
Cuve fioul polyéthylène simple peau Rothalen 1 500L - de couleur blanche sans soudure
Cuve fioul Rothalen plus 1000 L avec enveloppe secondaire PE
ROTH FRANCE
Cuve fioul Rothalen plus 1000 L avec enveloppe secondaire PE de couleur grise founie avec un indicateur de niveau et un détecteur de fuite
SANGLES DANCRAGE POUR DWT (4 sangles) - maintien des cuves en cas d'intempéries
ROTH FRANCE
SANGLES DANCRAGE POUR DWT - Dans le cas de stockage en extérieur, fixation solide du réservoir sur le sol plan maçonné, afin de diminuer au maximum les risques de déplacement de ce dernier sous l'effet du vent, des eaux ou des trépidations
Couvercle de protection Unitech / Multitech / DWT 1000L
ROTH FRANCE
Couvercle de protection Unitech / Multitech / DWT 1000L - Permets de protéger les cuves des intempéries lorsquu'elles sont installées en extérieur
Indicateur de niveau Rothalen plus 700L en 2'
ROTH FRANCE
INDICATEUR DE NIVEAU ROTHALEN PLUS 700 L - Indication du taux de remplissage de la cuve en 2' - Se visse sur l'orifice supérieur (D= 72 mm)
Indicateur de niveau Rothalen plus 500L en 2'
ROTH FRANCE
INDICATEUR DE NIVEAU ROTHALEN PLUS 500 L - Indication du taux de remplissage de la cuve en 2' - Se visse sur l'orifice supérieur (D= 72 mm)
Détecteur de fuite DWT 400L Rothalen Plus 500/700L
ROTH FRANCE
Détecteur de fuite DWT 400L Rothalen Plus 500/700L - permet d'avertir en cas de fuite entre les 2 parois de la cuve (lecture visuelle sur cadran)
Cuve liquide dangereux et polluants MULTITECH 750L
ROTH FRANCE
Cuve liquide dangereux et polluants MULTITECH 750L en double peau métallique - dédiée au transport (certifcat ADR)