Rail et Projecteur rail d'éclairage Faro Barcelona Rail et Projecteur rail d'éclairage Faro Barcelona (262 produits)


Neso Rail Suspension/Susface 2 Métro Dali IP 24V CV classe III24V DC
FARO BARCELONA
Applique murale avec un structure en Aluminium couleur Noir IP 24V CV classe III 24V DC hauteur: 76mm longueur: 1000mm profondeur: 39mm
Stan Projecteur Sur Carril Noir GU10 50/60Hz 8W IP 20 classeI 100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un structure en Aluminium et ABS couleur Noir mat diam.60mm GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur:150mm longueur: 60mm profondeur: 150mm
Embout Alimentation Gauche Blanche Pour Rail 50/60Hz IP 20 classe I100V-240V
FARO BARCELONA
structure en PC couleur Blanc 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 32mm longueur: 100mm profondeur: 32mm
Rail Triphasique Noir 1M 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un structure en Aluminium couleur Gris 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 35mm longueur: 1000mm profondeur: 32mm
Rail Triphasique Blanc 1M 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un structure en Aluminium couleur Blanc 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 35mm longueur: 1000mm profondeur: 32mm
Stan Led Projecteur Sur Carril Noir COB LED 50/60Hz 12W 2700KIP 20 1200lm classe
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en PC transparent structure en Aluminium couleur Noir mat COB LED source incluse 50/60Hz 12W 2700K CRI >90 IP 201200lm classe I 220V-240V hauteur:150mm longueur: 60mmprofondeur: 60mm
Rail Triphasique Noir 2M 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un structure en Aluminium couleur Gris 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 35mm longueur: 2000mm profondeur: 32mm
Rail Triphasique Blanc 2M 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un structure en Aluminium couleur Blanc 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 35mm longueur: 2000mm profondeur: 32mm
Embout Alimentation Droite Blanche Pour Rail 50/60Hz IP 20 classe I100V-240V
FARO BARCELONA
structure en PC couleur Blanc 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 32mm longueur: 100mm profondeur: 32mm
Neso Rail Encastrable 2 Métro IP 24V CV classe III 24VDC
FARO BARCELONA
Applique murale avec un structure en Aluminium couleur Noir IP 24V CV classe III 24V DC hauteur: 76mm longueur: 2000mm profondeur: 39mm
Neso Rail Suspension/Susface 1 Métro Dali IP 24V CV classe III24V DC
FARO BARCELONA
Applique murale avec un structure en Aluminium couleur Noir IP 24V CV classe III 24V DC hauteur: 76mm longueur: 2000mm profondeur: 39mm
Kit De Suspension Pour Rail Noir IP 20 classe I
FARO BARCELONA
structure en PC couleur Noir 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 95mm longueur: 95mm profondeur: 88mm
Joint L Droite Blanche Pour Rail 50/60Hz IP 20 classe I100V-240V
FARO BARCELONA
structure en PC couleur Blanc 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 95mm longueur: 95mm profondeur: 88mm
Neso Rail Suspension/Susface 2 Métro IP 24V CV classe III 24VDC
FARO BARCELONA
Applique murale avec un structure en Aluminium couleur Noir IP 24V CV classe III 24V DC hauteur: 76mm longueur: 2000mm profondeur: 39mm
Embout Alimentation Gauche Noire Pour Rail 50/60Hz IP 20 classe I100V-240V
FARO BARCELONA
structure en PC couleur Noir 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 32mm longueur: 100mm profondeur: 32mm
Stan Projecteur Sur Carril Blanc GU10 50/60Hz 8W IP 20 classeI 100V-240V
FARO BARCELONA
Projecteur avec un structure en Aluminium et ABS couleur Blanc mat diam.60mm GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 160mmlongueur: 60mm profondeur: 100mm
RAIL Noir pour projecteur 2m 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V
FARO BARCELONA
Accessoire avec une structure en Aluminium couleur Gris 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 33mm longueur: 1000mm profondeur: 36mm
RAIL Noir pour projecteur 1m 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V
FARO BARCELONA
Accessoire avec une structure en Aluminium couleur Noir 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 33mm longueur: 2000mm profondeur: 36mm
LEO, projecteur blanc moderne pour un éclairage d'accentuation élégant et discre
FARO BARCELONA
Découvrez LEO, un projecteur blanc au design contemporain qui s'intègre dans tous les styles de décoration. Idéal pour l'éclairage d'accentuation, il met en valeur vos oeuvres d'art tout en apportant une touche d'élégance. Polyvalent, il co
LEO, projecteur noir moderne pour un éclairage d'accentuation élégant et discret
FARO BARCELONA
Découvrez LEO, un projecteur noir au design contemporain qui s'intègre dans tous les styles de décoration. Idéal pour l'éclairage d'accentuation, il met en valeur vos oeuvres d'art tout en apportant une touche d'élégance. Polyvalent, il con
Projecteur STAN LED en saillie noir 3000K, lumière chaleureuse et design élégant
FARO BARCELONA
Découvrez le projecteur STAN LED en saillie noir 3000K, une solution d'éclairage moderne alliant style et efficacité. Sa lumière chaleureuse crée une atmosphère accueillante, parfaite pour salons et bureaux. Économique et durable, il s'intè
Stan Slim projecteur Bronce 1Xgu10 Mr11
FARO BARCELONA
STAN SLIM projecteur bronze en surface au design compact, 1xGU10 MR11. Apporte chaleur et élégance.