Rail et Projecteur rail d'éclairage Trilux Rail et Projecteur rail d'éclairage Trilux (687 produits)


Rail saillie 3 allumages 3000mm noir
TRILUX
Rail d'alimentation - Rail 3 allumages - noir - Borne à fiche
Rail saillie 3 allumages 1000mm noir
TRILUX
Rail d'alimentation - Rail 3 allumages - noir - Borne à fiche
Rail saillie 3 allumages 2000mm noir
TRILUX
Rail d'alimentation - Rail 3 allumages - noir - Borne à fiche
Rail saillie 3 allumages 2000mm blanc
TRILUX
Rail d'alimentation - Rail 3 allumages - blanc - Borne à fiche
Rail saillie 3 allumages 3000mm blanc
TRILUX
Rail d'alimentation - Rail 3 allumages - blanc - Borne à fiche
Luminaire pour rail conducteur Linell 26W 1630mm 3000K 3300lm IP20 DALI noir
TRILUX
Réglette LED - Linell - Diffuseur - noir - rectangulaire - ETDD - 26W - 3300lm - 90 - Lambertien (L) - IK02 - 3 SDCM - (L80/B50) 50.000 h - 127lm/W - DALI
Spot LED B.Veo 19W 250mm 3000K 2805lm IP20 on/off noir
TRILUX
Spot / Projecteur - B.Veo Track - Réflecteur - noir - rond - ET - 19W - 2735lm - Faisceau Large (FL) - IK00 - 2 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 144lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Rail DALI trimless 2000mm DALI noir
TRILUX
Rail d'alimentation - Rail - noir - I - 3-Phasen-Track-Adapter - DALI
Rail DALI trimless 3000mm DALI noir
TRILUX
Rail d'alimentation - Rail - noir - I - 3-Phasen-Track-Adapter - DALI
Spot LED B.Veo 19W 250mm 4000K 2905lm IP20 on/off noir
TRILUX
Spot / Projecteur - B.Veo Track - Réflecteur - noir - rond - ET - 19W - 2835lm - Faisceau Large (FL) - IK00 - 2 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 149lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Spot LED Idesto 26W 265mm 4000K 3825 lm IP20 on/off blanc
TRILUX
Spot / Projecteur - Idesto Track - Réflecteur - blanc - rectangulaire - ET - 26W - 3825lm - Lêche-Mur (WW) - IK00 - 2 SDCM - asymétrique - (L80/B50) 50.000 h - 147lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Spot LED B.Veo 19W 250mm 4000K 2905lm IP20 on/off blanc
TRILUX
Spot / Projecteur - B.Veo Track - Réflecteur - blanc - rond - ET - 19W - 2835lm - Faisceau Large (FL) - IK00 - 2 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 149lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Spot LED Grado 26W 300mm 4000K 4305 lm IP20 on/off blanc
TRILUX
Spot / Projecteur - Grado - Réflecteur - blanc - rectangulaire - ET - 26W - 4305lm - Affichage large (DF) - IK00 - 2 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 166lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Spot/Projecteur sur rail B.Veo G2 3000K 3760 lm IP20 on/off noir
TRILUX
Spot / Projecteur - B.Veo Track - Réflecteur - noir - rond - ET - 26W - 3710lm - Faisceau Large (FL) - IK00 - 2 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 143lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Spot LED Mini Lenty 13W 3000K 1055lm IP20 DALI noir
TRILUX
Spot / Projecteur - Lenty Mini Track - Lentille - noir - rond - ETDD - 13W - 1055lm - Faisceau Large (FL) - IK00 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 81lm/W - DALI - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Spot/Projecteur sur rail B.Veo G2 4000K 3895 lm IP20 on/off noir
TRILUX
Spot / Projecteur - B.Veo Track - Réflecteur - noir - rond - ET - 26W - 3840lm - Faisceau Large (FL) - IK00 - 2 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 148lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Spot LED B.Veo 19W 250mm 3000K 2805lm IP20 on/off blanc
TRILUX
Spot / Projecteur - B.Veo Track - Réflecteur - blanc - rond - ET - 19W - 2735lm - Faisceau Large (FL) - IK00 - 2 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 144lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Rail saillie 3 allumages 1000mm gris
TRILUX
Rail d'alimentation - Rail 3 allumages - argent - Borne à fiche
Rail saillie 3 allumages 1000mm blanc
TRILUX
Rail d'alimentation - Rail 3 allumages - blanc - Borne à fiche
Rail saillie 3 allumages 2000mm gris
TRILUX
Rail d'alimentation - Rail 3 allumages - argent - Borne à fiche
Rail saillie 3 allumages 3000mm gris
TRILUX
Rail d'alimentation - Rail 3 allumages - aluminium - Borne à fiche
Rail encastré Dali 3 allumages 1000mm gris
TRILUX
Rail d'alimentation - Rail 3 allumages - aluminium - Borne à fiche