Relais de contrôle Siemens Sas Relais de contrôle Siemens Sas (235 produits)


SITOP PSE200U/4X3-10A/CSC
SIEMENS SAS
SITOP PSE200U 10 A module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/40 A sortie : DC 24 V/4x 10 A valeur de seuil réglable 3-10 A avec contact de signalisation commun ECCN:9N9999
SITOP SEL1200/8X2-10A
SIEMENS SAS
SITOP SEL1200 module de sélectivité à 8 voies caractéristique de commutation entrée : DC 24 V/60 A sortie : DC 24 V/8 x 10 A valeur de seuil réglable 2-10 A avec interface de surveillance
SITOP PSE200U/4X0.5-3A/CSC
SIEMENS SAS
SITOP PSE200U 3 A module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/12 A sortie : DC 24 V/4x 3 A valeur de seuil réglable 0,5-3 A avec contact de signalisation commun
Prot. mot. thermist, 1NO 1NF bilame 17,5
SIEMENS SAS
relais de protection moteur par thermistance unité de contrôle compacte boîtier de 17,5 mm bornes à vis 1 NO, 1 NF Us = 24 V-240 V AC/DC réarmement automatique adapté à l'interrupteur à bilame 2 LED (READY/TRIPPED) séparation galvanique
SURVEILLANCE DU COURANT, 22,5MM
SIEMENS SAS
! Préavis d'abandon du produit ! le type de successeur préféré : 3UG5642-1CW30 relais de surveillance numérique surveillance du courant, 22,5 mm de 0,05-10 A AC/DC dépassement haut et dépassement bas 24 à 240 V AC / DC AC et DC 50 à 60 Hz t
SITOP PSE200U/4X3-10A/MCS
SIEMENS SAS
SITOP PSE200U 10 A module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/40 A sortie : DC 24 V/4x 10 A valeur de seuil réglable 3-10 A avec message d'état pour chaque sortie ECCN:9N9999
SITOP SEL1200/4X2-10A
SIEMENS SAS
SITOP SEL1200 10 A module de sélectivité à 4 canaux avec caractéristique actionnante entrée : DC 24 V/40 A sortie : DC 24 V/4x 10 A valeur de seuil réglable 2-10 A avec interface de surveillance
SITOP SEL1200/8X1-5A
SIEMENS SAS
SITOP SEL1200 5 A module de sélectivité à 8 voies avec caractéristique actionnante entrée : DC 24 V/40 A sortie : DC 24 V/8x 5 A valeur de seuil réglable 1-5 A avec interface de surveillance
Prot. mot. thermist, 2INV RAZ man.
SIEMENS SAS
relais de protection moteur pour thermistance unité d'évaluation standard boîtier de 22,5 mm borne à vis 2 contacts inverseurs Us = 24 V AC/DC réarmement à distance/manuel avec homologation ATEX 2 LED (READY/TRIPPED) séparation galvanique b
SITOP PSE200U/4X0.5-3A/MCS
SIEMENS SAS
SITOP PSE200U 3 A module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/12 A sortie : DC 24 V/4x 3 A valeur de seuil réglable 0,5-3 A avec message d'état pour chaque sortie
SITOP SEL1400/8X2-10A
SIEMENS SAS
SITOP SEL1400 10 A module de sélectivité à 8 voies avec caractéristique limitante entrée : DC 24 V/60 A sortie : DC 24 V/8x 10 A valeur de seuil réglable 2 -10 A avec interface de surveillance
Prot. mot. thermist, 2INV RAZ man.
SIEMENS SAS
relais de protection moteur pour thermistance unité d'évaluation standard boîtier de 22,5 mm borne à vis 2 contacts inverseurs Us = 24 V-240 V AC/DC réarmement à distance/manuel avec homologation ATEX 2 LED (READY/TRIPPED) séparation galvan
Prot. mot. thermist, 1INV US=A1 17,5MM
SIEMENS SAS
relais de protection moteur pour thermistance unité de contrôle compacte boîtier de 17,5 mm borne à ressort, 1 contact inverseur, Us = 24 V AC/DC, réarmement automatique, adapté à l'interrupteur à bilame, tension d'alimentation = tension de
Prot. mot. thermist, 2INV RAZ à dist.
SIEMENS SAS
relais de protection moteur pour thermistance unité d'évaluation standard boîtier de 22,5 mm borne à vis 2 contacts inverseurs Us = 24 V AC/DC réarmement à distance/manuel/automatique avec homologation ATEX 2 LED (READY/TRIPPED) séparation
Prot. mot. thermist, 1NO 1NF bilame 17,5
SIEMENS SAS
relais de protection moteur par thermistance unité de contrôle compacte boîtier de 17,5 mm bornes à vis 1 NO, 1 NF Us = 24 V AC/DC réarmement automatique adapté à l'interrupteur à bilame 2 LED (READY/TRIPPED) séparation galvanique
Prot. mot. thermist, 2INV sectionnement
SIEMENS SAS
relais de protection moteur pour thermistance unité d'évaluation standard boîtier de 22,5 mm borne à vis 2 contacts inverseurs Us = 24 V-240 V AC/DC réarmement à distance/manuel/automatique avec homologation ATEX 2 LED (READY/TRIPPED) sépar
Prot. mot. thermist, 2INV RAZ à dist.
SIEMENS SAS
relais de protection moteur pour thermistance unité d'évaluation standard boîtier de 22,5 mm borne à vis 2 contacts inverseurs Us = 24 V-240 V AC/DC réarmement à distance/manuel/automatique avec homologation ATEX 2 LED (READY/TRIPPED) sépar
DEFAUT ET ORDRE DES PHASES
SIEMENS SAS
!!! Préavis d'abandon du produit !!! le type de successeur préféré : 3UG5512-1AR20 surveillance perte de phase et champ tournant 3 x 160...690 V relais analogique de surveillance surveillance perte de phase et champ tournant 3 x 160...690 V
Phas.fail,-sequ,- asym,over- U.voltage
SIEMENS SAS
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, de l'ordre des phases, de l'asymétrie, de la fréquence, de la surtension et de la sous-tension 3x 90-690 V CA, 15-70 Hz 2 contacts inverseurs borne à vis
SITOP SELECT/mod. de dianostic/4X2-10A
SIEMENS SAS
SITOP select module de diagnostic 4 canaux entrée : DC 24 V/40 A sortie : DC 24 V/4x 10 A valeur de seuil réglable 2-10 A
Prot. mot. thermist, 2INV RAZ à dist.
SIEMENS SAS
relais de protection moteur pour thermistance unité d'évaluation standard boîtier de 22,5 mm borne à ressort 2 contacts inverseurs Us = 24 V AC/DC réarmement à distance/manuel/automatique avec homologation ATEX 2 LED (READY/TRIPPED) séparat
Prot. mot. thermist, 2INV bilame
SIEMENS SAS
relais de protection moteur pour thermistance unité d'évaluation standard boîtier de 22,5 mm borne à ressort 2 contacts inverseurs Us = 24 V AC/DC réarmement automatique adapté à l'interrupteur à bilame 2 LED (READY/TRIPPED) séparation galv
Prot. mot. thermist, 2INV RAZ man.
SIEMENS SAS
relais de protection moteur pour thermistance unité d'évaluation standard boîtier de 22,5 mm borne à ressort 2 contacts inverseurs Us = 24 V AC/DC réarmement à distance/manuel avec homologation ATEX 2 LED (READY/TRIPPED) séparation galvaniq
DEFAUT ET ORDRE DES PHASES
SIEMENS SAS
!!! Préavis d'abandon du produit !!! le type de successeur préféré : 3UG5512-1BR20 surveillance perte de phase et champ tournant 3 x 160...690 V relais analogique de surveillance surveillance perte de phase et champ tournant 3 x 160...690 V