Relais industriel Weidmuller Relais industriel Weidmuller (1319 produits)


Relais TERMSERIES, 1CO, 24 V DC ±20 %, 6 A, Raccordement Ressort
WEIDMULLER
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
Relais D-SERIES DRI, 24 V DC, 5 A, avec levier de forçage, sans embase
WEIDMULLER
D-SERIES DRI, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordements à languette (2,5 mm x 0,5 mm), Levier de forçage disponible: Oui
Embase D-SERIES DRI, 2CO, 8 A, Raccordement vissé
WEIDMULLER
D-SERIES DRI, Socle relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, Courant permanent: 8 A, Raccordement vissé
Embase pour relais D-SERIES DRM, 4CO, 6 A, Raccordement vissé
WEIDMULLER
D-SERIES DRM, Socle relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé
Relais TERMSERIES, 1CO, 24 V DC ±20 %,  6 A, Raccordement vissé
WEIDMULLER
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
Relais D-SERIES DRM, 4CO, 24 V AC, 5 A, sans embase
WEIDMULLER
D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi flash doré, Tension nominale: 24 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable
Relais D-SERIES DRI, 2CO, 24 V AC, 5 A, avec levier de forçage, sans embase
WEIDMULLER
D-SERIES DRI, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordements à languette (2,5 mm x 0,5 mm), Levier de forçage disponible: Oui
Relais TERMSERIES, 1CO, 24 V DC ±20 %,  6 A, Raccordement PUSH IN
WEIDMULLER
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
Relais D-SERIES DRI, 2CO, 230 V AC, 5 A, avec levier de forçage, sans embase
WEIDMULLER
D-SERIES DRI, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 230 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordements à languette (2,5 mm x 0,5 mm), Levier de forçage disponible: Oui
Relais D-SERIES DRM, 4CO, 230 V AC, 5 A, sans embase
WEIDMULLER
D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi flash doré, Tension nominale: 230 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable
Relais D-SERIES DRM, 4CO, 24 V DC, 5 A, sans embase
WEIDMULLER
D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi flash doré, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable
Embase D-SERIES DRM, 4CO, 6 A, Raccordement PUSH IN
WEIDMULLER
D-SERIES DRM, Socle relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, Courant permanent: 6 A, PUSH IN
Relais TERMSERIES, 1CO, 24 V DC, 6 A, sans embase
WEIDMULLER
TERMSERIES, Relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 6 A, Raccordement enfichable, Levier de forçage disponible: Non
Embase D-SERIES DRI, 2CO, 8 A, Raccordement PUSH IN
WEIDMULLER
D-SERIES DRI, Socle relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, Courant permanent: 8 A, PUSH IN
Relais TERMSERIES, 2CO, 24 V DC ±20 %, 8 A, Raccordement à ressort
WEIDMULLER
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 8 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
Relais TERMSERIES, 2CO, 24 V DC ±20 %, 8 A, Raccordement vissé
WEIDMULLER
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 8 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
Relais D-SERIES DRI KIT, 2CO, 24 V DC, 5 A, avec forçage, Raccordement PUSH IN
WEIDMULLER
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 5 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Oui
TCC 6.4/10 OR - Relais & Opto-coupleurs Connecteur transversal (relais), Orange,
WEIDMULLER
Connecteur transversal (relais), Orange, 17.5 A, peut être coupé à dimension, Nombre de pôles: 10, Pas en mm: 6.40
TOS 24VDC/48VDC 0,1A - Relais & Opto-coupleurs - Gamme Termopto
WEIDMULLER
Relais statiques, 24 V DC ±20 %, Varistor, Protection contre inversions de polarité, 5...48 V DC, 0,1 A, Raccordement vissé
Relais TERMSERIES, 1CO, 24 V DC ±20 %, 6 A, avec forçage, Raccordement PUSH IN
WEIDMULLER
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Oui
SCM/SDI P CC - Relais & Opto-coupleurs - série RIDER
WEIDMULLER
Connecteur transversal (relais), Orange, 2 A, pour prises femelles série D avec raccordement PUSH IN, Nombre de pôles: 2, Pas en mm: 8.00
Relais RIDERSERIES FG, 2CO, 24 V DC ±10 %, 6 A, Raccordement à ressort
WEIDMULLER
RIDERSERIES FG, Nombre des contacts: 2, Contacts inverseurs guidés de force (EN 61810-3 type B) AgCuNi, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
DRIKIT 24VDC 2CO LD/PB - Relais & Opto-coupleurs
WEIDMULLER
Interface relais, 24 V DC, LED verte, 2 Inverseur (AgSnO), 250 V AC, 5 A, Raccordement vissé
RCL424024 - Relais & Opto-coupleurs - Gamme Termseries
WEIDMULLER
Relais industriel miniature, 24 V DC, Non, 2 Inverseur (AgNi), 250 V AC, 8 A, Levier de forçage disponible: Non