Relais statique Finder Relais statique Finder (229 produits)


Relais statique CI 1NO 6A 24V DC sensible, sortie 24V DC, faible épaisseur
FINDER
Relais statique circuit imprimé 1NO 6A 24V DC version sensible, sortie 24V DC, faible épaisseur 5mm, embrochable sur support série 93
Interface statique 1NO 2A IN : 24V DC sensible, OUT : 240V AC, à cage
FINDER
Interface modulaire à relais statique 1NO 2A, entrée : 24V DC version sensible, sortie: 240V AC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, bornes à cage
Interface statique 1NO 6A IN : 24V DC sensible, OUT : 24V DC, à cage
FINDER
Interface modulaire à relais statique 1NO 6A, entrée : 24V DC version sensible, sortie: 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, bornes à cage
Relais statique CI bas profil 1NO 5A IN: 24V DC OUT : 24V DC, lavable
FINDER
Relais statique circuit imprimé bas profil, 1NO 5A entrée : 24V DC sortie : 24V DC, indicateur LED, silencieux, lavable
Interface statique 1NO 6A IN : 24V DC sensible, OUT : 24V DC, à ressort
FINDER
Interface modulaire à relais statique 1NO 6A, entrée : 24V DC version sensible, sortie: 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, bornes à ressort
Relais statique CI 1NO 6A 60V DC sensible, sortie 24V DC, faible épaisseur
FINDER
Relais statique circuit imprimé 1NO 6A 60V DC version sensible, sortie 24V DC, faible épaisseur 5mm, embrochable sur support série 93
Interface statique masterPLUS 1NO 2A IN : 24V DC OUT : 240V AC, bornes auto
FINDER
Interface modulaire à relais statique masterPLUS 1NO 2A entrée : 24V DC version sensible, sortie 240V AC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, option porte-fusible, bornes automatiques
Interface statique masterBASIC 1NO 6A IN : 6V DC OUT : 24V DC, bornes auto
FINDER
Interface modulaire à relais statique masterBASIC 1NO 6A entrée : 6V DC sortie 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, bornes automatiques
Interface statique masterBASIC 1NO 6A IN : 24V DC OUT : 24V DC, bornes auto
FINDER
Interface modulaire à relais statique masterBASIC 1NO 6A entrée : 24V DC sortie 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, bornes automatiques
Relais statique modulaire 1NO 15A 24V DC
FINDER
Relais statique modulaire 1NO 15A 24V AC/DC, tension nominale de sortie 24V DC, bornes à cage disposées sur les cotés opposés 'type relais', commutation sans arc ni rebond au zéro de tension, largeur 17,5mm
Interface statique masterBASIC 1NO 6A IN : 24V DC OUT : 24V DC, à cage
FINDER
Interface modulaire à relais statique masterBASIC 1NO 6A entrée : 24V DC sortie 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, bornes à cage
Interface masterPLUS 1NO 6A IN: 230-240V AC/DC OUT: 24VDC sans courant résiduel
FINDER
Interface modulaire à relais statique masterPLUS 1NO 6A entrée : 230 à 240V AC/DC sortie 24V DC, circuit supprimant les effets de courant résiduel, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, option porte-fusible, bornes à cage
Relais statique CI 1NO 2A 12V DC sensible, sortie 240V AC, faible épaisseur
FINDER
Relais statique circuit imprimé 1NO 2A 12V DC version sensible, sortie 240V AC, faible épaisseur 5mm, embrochable sur support série 93
Interface statique masterOUTPUT 1NO 6A IN : 6V DC OUT : 24V DC, à cage
FINDER
Interface modulaire à relais statique masterOUTPUT 1NO 6A entrée : 6V DC sortie 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, bornes à cage
Interface statique IN : 24V AC/DC OUT : 240V AC, bornes à ressort
FINDER
Interface modulaire à relais statique 1NO 3A, entrée : 24V AC/DC, sortie: 240V AC, étrier plastique de maintien, largeur 14mm, bornes à ressort
Interface statique masterPLUS 1NO 6A IN : 230V AC OUT : 24V DC, à cage
FINDER
Interface modulaire à relais statique masterPLUS 1NO 6A entrée : 230V AC version sensible, sortie 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, option porte-fusible, bornes à cage
Interface statique masterPLUS 1NO 6A IN: 24-240V AC/DC OUT : 24VDC, bornes auto
FINDER
Interface modulaire à relais statique masterPLUS 1NO 6A entrée : 24 à 240V AC/DC sortie 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, option porte-fusible, bornes automatiques
Tempo statique multifonction multitension 1NO 1A 24-240V AC/DC, de 0,1s à 24h
FINDER
Relais temporisé statique modulaire multifonction multitension 1NO 1A 24 à 240V AC/DC, bornes à cage, 6 plages de temps de 0,1s à 24h
Interface statique IN : 24V DC sensible OUT : 24V DC, bornes à cage
FINDER
Interface modulaire à relais statique 1NO 5A, entrée : 24V DC version sensible, sortie: 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 14mm, bornes à cage
Interface statique temporisé IN : 24V AC/DC OUT : 24V DC, bornes à cage
FINDER
Interface modulaire à relais statique temporisé multifonction, 1NO 6A, entrée : 24V AC/DC, sortie: 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2, bornes à cage
Relais statique CI bas profil 1NO 3A IN: 24V DC OUT : 240V AC, lavable
FINDER
Relais statique circuit imprimé bas profil, 1NO 3A entrée : 24V DC sortie : 240V AC, indicateur LED, silencieux, lavable
Interface statique IN : 24V DC sensible OUT : 24V DC, bornes à ressort
FINDER
Interface modulaire à relais statique 1NO 5A, entrée : 24V DC sensible, sortie: 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 14mm, bornes à ressort
Interface statique masterPLUS 1NO 6A IN : 24 à 240V AC/DC OUT : 24V DC, à cage
FINDER
Interface modulaire à relais statique masterPLUS 1NO 6A entrée : 24 à 240V AC/DC sortie 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, option porte-fusible, bornes à cage
Interface statique masterINPUT 1NO 6A IN : 24V DC OUT : 24V DC, bornes auto
FINDER
Interface modulaire à relais statique masterINPUT 1NO 6A entrée : 24V DC version sensible, sortie 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, bornes automatiques