Relais temporisé Mci Coupatan Relais temporisé Mci Coupatan (99 produits)


KIT MI2 60MIN. : interrupteur temporisé mécanique 2NO/NF 60 minutes.
MCI COUPATAN
KIT MI2 60MIN. : interrupteur temporisé mécanique 60 minutes. 2 contacts NO/NF 16A. Livré avec manette, cadran gradué, collerette. Fixation par 2 vis sur panneau de fixation. Façade 72x72mm, profondeur 52mm.
KIT MI2 12H. : interrupteur temporisé mécanique 2NO/NF 12 heures.
MCI COUPATAN
KIT MI2 12H. : interrupteur temporisé mécanique 12 heures. 2 contacts NO/NF 16A. Livré avec manette, cadran gradué, collerette. Fixation par 2 vis sur panneau de fixation. Façade 72x72mm, profondeur 52mm.
KIT MS65 24H 230V/50HZ : inter temporisé électrique 2NO/NF 24 heures 230V 50Hz
MCI COUPATAN
KIT MS65 24H 230V/50HZ : interrupteur temporisé 24H à moteur synchrone 230V 50Hz. 2 contacts NO/NF 16A. Livré avec manette, cadran gradué, collerette. Fixation par 2 vis sur panneau de fixation. Façade 72x72mm, profondeur 52mm.
C 653E 120MIN : interrupteur temporisé mécanique 1NO/NF 120 minutes, saillie
MCI COUPATAN
C 653E 120MIN : interrupteur temporisé mécanique 120 minutes. 1 contact NO/NF 16A. Boîtier saillie IP54 dimensions 128x88x88mm. Sortie presse-étoupe.
C 653E 60MIN : interrupteur temporisé mécanique 1NO/NF 60 minutes, saillie
MCI COUPATAN
C 653E 60MIN : interrupteur temporisé mécanique 60 minutes. 1 contact NO/NF 16A. Boîtier saillie IP54 dimensions 128x88x88mm. Sortie presse-étoupe.
KIT MI2 30MIN. : interrupteur temporisé mécanique 2NO/NF 30 minutes.
MCI COUPATAN
KIT MI2 30MIN. : interrupteur temporisé mécanique 30 minutes. 2 contacts NO/NF 16A. Livré avec manette, cadran gradué, collerette. Fixation par 2 vis sur panneau de fixation. Façade 72x72mm, profondeur 52mm.
KIT MI2 6H. : interrupteur temporisé mécanique 2NO/NF 6 heures.
MCI COUPATAN
KIT MI2 6H. : interrupteur temporisé mécanique 6 heures. 2 contacts NO/NF 16A. Livré avec manette, cadran gradué, collerette. Fixation par 2 vis sur panneau de fixation. Façade 72x72mm, profondeur 52mm.
KIT MI2 120MIN. : interrupteur temporisé mécanique 2NO/NF 120 minutes.
MCI COUPATAN
KIT MI2 120MIN. : interrupteur temporisé mécanique 120 minutes. 2 contacts NO/NF 16A. Livré avec manette, cadran gradué, collerette. Fixation par 2 vis sur panneau de fixation. Façade 72x72mm, profondeur 52mm.
694 TF 99H 230VCA : minuterie électronique digitale 99 heures 230V
MCI COUPATAN
694 TF 99H 230VCA : minuterie électronique digitale. Touches en facade permettant de régler la tempo (1 à 99 heures) et de démarrer le cycle. Boîtier 72x72 à encastrer. Alim 230V. Contact 2NO/NF.
C 653E 12H : interrupteur temporisé mécanique 1NO/NF 12 heures, saillie
MCI COUPATAN
C 653E 12H : interrupteur temporisé mécanique 12 heures. 1 contact NO/NF 16A. Boîtier saillie IP54 dimensions 128x88x88mm. Sortie presse-étoupe.
C 653E 30MIN : interrupteur temporisé mécanique 1NO/NF 30 minutes, saillie
MCI COUPATAN
C 653E 30MIN : interrupteur temporisé mécanique 30 minutes. 1 contact NO/NF 16A. Boîtier saillie IP54 dimensions 128x88x88mm. Sortie presse-étoupe.
KIT MI2 15MIN. : interrupteur temporisé mécanique 2NO/NF 15 minutes.
MCI COUPATAN
KIT MI2 15MIN. : interrupteur temporisé mécanique 15 minutes. 2 contacts NO/NF 16A. Livré avec manette, cadran gradué, collerette. Fixation par 2 vis sur panneau de fixation. Façade 72x72mm, profondeur 52mm.
C 652 60MIN : interrupteur temporisé mécanique 1NO/NF 60 minutes, à encastrer
MCI COUPATAN
C 652 60MIN : interrupteur temporisé mécanique 60 minutes. 1 contact NO/NF 16A. Livré avec manette, cadran gradué. Boîte 65x65mm pour installation encastrée.
MRT8-B1/W : minuterie électronique modulaire monofonction 12..240Vca/cc
MCI COUPATAN
MRT8-B1/W : minuterie électronique modulaire monofonction. Démarrage de la temporisation à la mise sous tension ou par contact externe. Alim 12..240Vca/cc. Contact 1NO/NF 16A/250V. Boîtier modulaire largeur 1 module.
MRT8-M1/W : minuterie électronique modulaire multifonction 12..240Vca/cc
MCI COUPATAN
MRT8-M1/W : minuterie électronique modulaire multifonction (10 fonctions). Démarrage de la temporisation à la mise sous tension ou par contact externe. Alim 12..240Vca/cc. Contact 1NO/NF 16A/250V. Boîtier modulaire largeur 1 module.
MRT8-M2/W : minuterie électronique modulaire multifonction 12..240Vca/cc
MCI COUPATAN
MRT8-M2/W : minuterie électronique modulaire multifonction (10 fonctions). Démarrage de la temporisation à la mise sous tension ou par contact externe. Alim 12..240Vca/cc. Contact 2NO/NF 16A/250V. Boîtier modulaire largeur 1 module.
692 FA 99MIN 12VCA : minuterie électronique digitale 99 minutes 12V
MCI COUPATAN
692 FA 99MIN 12VCA : minuterie électronique digitale. Touches en facade permettant de régler la tempo (1 à 99 minutes) et de démarrer le cycle. Signal sonore en fin de tempo. Boîtier 72x72 à encastrer. Alim 12V.
TC.82 : minuterie électronique multifonction format 48x48 mm. Alim 21..265Vca/cc
MCI COUPATAN
TC.82 : minuterie électronique multifonction (4 fonctions). Tempo réglable jusqu'à 100 heures. 2 contacts NO/NF 8(4)A/250V. Boîtier face avant 48x48mm à encastrer dans découpe 45x45mm ou clipsable sur rail-din. Alin 21..265Vca/cc
MRT8-B2/W : minuterie électronique modulaire monofonction 12..240Vca/cc
MCI COUPATAN
MRT8-B2/W : minuterie électronique modulaire monofonction. Démarrage de la temporisation à la mise sous tension ou par contact externe. Alim 12..240Vca/cc. Contact 2NO/NF 16A/250V. Boîtier modulaire largeur 1 module.
692 FA 99MIN 230VCA : minuterie électronique digitale 99 minutes 230V
MCI COUPATAN
692 FA 99MIN 230VCA : minuterie électronique digitale. Touches en facade permettant de régler la tempo (1 à 99 minutes) et de démarrer le cycle. Signal sonore en fin de tempo. Boîtier 72x72 à encastrer. Alim 230V.
TC90 : minuterie électronique multifonction format 48x48mm. Alim 24..230Vca/cc
MCI COUPATAN
TC90 : minuterie 10 fonctions. Tempo réglable de 0,1 sec à 24h, démarrage à la mise sous tension. Affichage de la tempo restante par LEDS. Alim 24..230Vca/cc. 2 contacts NO/NF 6A/250V. Face avant 48x48mm à encastrer ou Rail-Din
693 FE 9MIN 230VCA : minuterie électronique digitale 9 minutes 230V
MCI COUPATAN
693 FE 9MIN 230VCA : minuterie électronique digitale. Touches en facade permettant de régler la tempo (1 à 9 minutes) et de démarrer le cycle. Signal sonore en fin de tempo. Boîtier 72x72 à encastrer. Alim 230V.
692 FE 99 MIN 230VCA : minuterie électronique digitale 99 minutes 230V
MCI COUPATAN
692 FE 99 MIN 230VCA : minuterie électronique digitale. Touches en facade permettant de régler la tempo (1 à 99 minutes) et de démarrer le cycle. Signal sonore en fin de tempo. Boîtier 72x72 à encastrer. Alim 230V.
692 FE 99 MIN 24VCA : minuterie électronique digitale 99 minutes 24V
MCI COUPATAN
692 FE 99 MIN 24VCA : minuterie électronique digitale. Touches en facade permettant de régler la tempo (1 à 99 minutes) et de démarrer le cycle. Signal sonore en fin de tempo. Boîtier 72x72 à encastrer. Alim 24V.