Robinetterie cuisine professionnelle Presto Robinetterie cuisine professionnelle Presto (34 produits)


Colonne mélangeur sur plage avec douchette et bec lg 250 mm
PRESTO
Colonne avec mélangeur sur plage, et douchette ergonomique 2 jets réglable, avec bec de longueur 250 mm. Hauteur de fixeation : 610 mm. Support mural réglable. Tête céramique 1/4 de tour plein débit. Débit 26L/min à 3 bar. Douchette 12L/min
Douchette pour robinet de grande cuisine professionnelle Presto Chef
PRESTO
Douchette ergonomique pour robinetterie grande cuisine PRESTO CHEF. Débit régulé 12l/min. 2 jets réglables par l'utilisateur : normal ou concentré. Isolation anti-brûlure. Embout anti-choc, crochet pour écoulement continu et éviter les TMS
Colonne - mitigeur sur plage avec douchette et bec lg 250 mm
PRESTO
Colonne avec mitigeur sur plage, et douchette ergonomique 2 jets réglable, avec bec de longueur 250 mm. Hauteur de fixeation : 632 mm. Support mural réglable. Cartouche céramique. Débit 20L/min à 3 bar. Douchette 12L/min à 3 bar
mélangeur mural - bec dessous Saillie 200 mm
PRESTO
Mélangeur 2 trous mural PRESTO CHEF, avec bec par-dessous. Manettes ergonomiques.Tête céramique 1/4 de tour. Hauteur sous corps : 182 mm. Saillie : 200 mm. Raccords excentrés M1/2' M3/4' avec rosaces. Débit 81L/Min à 3 bar. Bec orientable
Colonne mélangeur 2 trous mural avec douchette et bec 300mm
PRESTO
Colonne avec mélangeur mural 2 trous, et douchette ergonomique 2 jets réglable. Hauteur de fixation : 582 mm par rapport au corps. Support mural réglable. Tête céramique 1/4 de tour plein débit. Douchette 12l/Min à 3 bar. Bec 300 mm
PRESTO CHEF Mini colonne - mélangeur sur plage avec douchette et bec 250 mm
PRESTO
Mini colonne avec mélangeur sur plage PRESTO CHEF. Douchette ergonomique 2 jets réglables. Saillie bec 250 mm. Hauteur hors tout 765 mm. Tête céramique 1/4 de tour plein débit. Débit 26 l/min et douchette 12 l/min à 3 bar. Bec orientable
Tête céramique 1/4 tour 1/2
PRESTO
Cette tête céramique 1/4 tour 1/2'' (15x21) permet de rénover toutes les robinetteries pour cuisine professionnelle de la gamme PRESTO Maestro
Mitigeur monocommande monotrou sur plage - manette pleine, bec dessus
PRESTO
Miigeur monocommande sur plage PRESTO CHEF, monotrou avec bec par-dessus, et manette pleine robuste. Hauteur sous bec : 276 mm. Saillie : 250 mm. Bec à intérieur lisse, orientable, de diamètre 22 mm. Débit 25L/min à 38°C à 3 bar.
Mélangeur sur plage monotrou - manettes ergonomiques, bec dessus
PRESTO
Mélangeur monocommande sur plage PRESTO CHEF, monotrou avec bec par-dessus. Manettes ergonomiques. Hauteur sous bec : 251 mm. Saillie : 250 mm. Bec à intérieur lisse, orientable. Tête céramique 1/4 de tour. Débit 37 L/min à 3 bar.
Colonne - mélangeur 2 trous sur plage avec douchette bec lg 300 mm
PRESTO
Colonne avec mélangeur sur plage 2 trous, et douchette ergonomique 2 jets réglable. Hauteur de fixeation: 582 mm par rapport au corps. Support mural réglable. Tête céramique 1/4 de tour plein débit. Douchette 12L/Min à 3 bar. Bec lg 300 mm
Mitigeur monotrou sur plage - commande au coude latérale
PRESTO
Mitigeur sur plage PRESTO CHEF, monotrou avec bec par-dessus. Commande au coude latérale, pour gain d'espace. Hauteur sous bec 276 mm. Saillie 250 mm. Bec orientable lisse. Cartouche céramique. Débit 25L/min à 38°C à 3 bar
Colonne - mitigeur sur plage avec douchette et bec lg 300 mm
PRESTO
Colonne avec mitigeur sur plage, et douchette ergonomique 2 jets réglable, avec bec de longueur 300 mm. Hauteur de fixeation : 632 mm. Support mural réglable. Cartouche céramique. Débit 20L/min à 3 bar. Douchette 12L/min à 3 bar
Colonne mélangeur sur plage avec douchette et bec lg 300 mm
PRESTO
Colonne avec mélangeur sur plage, et douchette ergonomique 2 jets réglable, avec bec de longueur 300 mm. Hauteur de fixeation : 607 mm. Support mural réglable. Tête céramique 1/4 de tour plein débit. Débit 26L/min à 3 bar. Douchette 12L/min
Colonne  - mitigeur sur plage avec douchette
PRESTO
Colonne avec mitigeur sur plage, et douchette ergonomique 2 jets réglable. Hauteur de la fixeation : 632 mm. Flexible de douchette résistant aux sollicitations. Support mural réglable. Cartouche céramique, débit douchette 12L/min à 3 bar
Mélangeur 2 trous sur plage - bec dessus, manettes ergonomiques
PRESTO
Mélangeur 2 trous sur plage PRESTO CHEF, avec bec par-dessus. Manettes ergonomiques. Tête céramique 1/4 de tour. Hauteur sous bec: 296 mm. Saillie: 308 mm. Hauteur sous volants: 70 mm.Débit 81L/Min à 3 bar. Bec à intérieur lisse, orientable
Mini colonne - mitigeur sur plage avec douchette et bec lg 250 mm
PRESTO
Mini colonne avec mitigeur sur plage, et douchette ergonomique 2 jets réglable, avec bec de longueur 250 mm. Hauteur hors tout 789 mm. Tête céramique 1/4 de tour plein débit. Débit 20L/min à 3 bar. Douchette 12L/Min à 3 bar. Bec orientable
Bec télescopique  200-300 mm
PRESTO
Ce bec télescopique de 200 à 300 mm permet de rénover toutes les robinetteries pour cuisine professionnelle de la gamme PRESTO Maestro. Le bec télescopique permet de s'adapter à de nombreuses configurations.
Bec déverseur 250 mm pour référence 70567
PRESTO
Bec déverseur de 250 mm peut rénover toutes les robinetteries pour cuisine professionnelle de la gamme PRESTO Maestro.
Levier pour mitigeur Maestro
PRESTO
Ce levier d'ouverture/fermeture pour mitigeur permet de rénover toutes les robinetteries pour cuisine professionnelle de la gamme PRESTO Maestro.
Tête à clapet din 3/4
PRESTO
Cette tête à clapet DIN 3/4'' (20x27) permet de rénover toutes les robinetteries pour cuisine professionnelle de la gamme PRESTO Maestro
Cartouche pour mitigeur Maestro
PRESTO
Cette cartouche pour mitigeur mono commande sur gorge permet de rénover toutes les robinetteries pour cuisine professionnelle de la gamme PRESTO Maestro
Bec girafe pour référence 70562
PRESTO
Ce bec girafe pour référence 70562 permet de rénover toutes les robinetteries pour cuisine professionnelle PRESTO Maestro
Manette verte de douchette Maestro
PRESTO
Cette manette pour douchette de couleur verte peut rénover toutes les robinetteries pour cuisine professionnelle de la gamme PRESTO Maestro.
Maestro-ressort inox 40 spires
PRESTO
Ce ressort inox 56 spires permet de rénover toutes les robinetteries pour cuisine professionnelle gamme PRESTO Maestro