Robinetterie de lavabo Vitra France Robinetterie de lavabo Vitra France (436 produits)


Flow Round mitigeur lavabo CH3, garn. de vidage 45°, V-SuperFix, chromé
VITRA FRANCE
Flow Round mitig.lav. BlueEco, cart. CH3, a.garn.d.vid. et tirette à 45°, V-SuperFix (install.s.outil en 15sec), 5l/min mono trou, saill.114 mm, haut.goul.78 mm, mouss. std., racc.flex., surf. chr. Livrée avec rosace.
Flow Round mitigeur cuisine standard C3, bec pivotant 360°,chromé
VITRA FRANCE
Flow Round mit.cuis.BlueEco&BlueStep,cart.C3 mono trou,saill.228mm,haut.goul.144mm,bec piv.360°,mouss.caché,racc.flex.,kit de fix.,chr.,6l/min/12 /min,lim.de temp. égl.,démarr.en eau fr.,bout.arrêt p.ouvert.progr.haut déb., s.siph,a.ros.
Flow Round mitigeur bain / douche C2, chromé
VITRA FRANCE
Flow Round mitig. b./d.BlueStep,cart. C2,montage mur.,saill.149mm,racc. exc. 150mm,ros.D 68mm,mouss.integr.fac.à dem.,invers.b./d.,écoul. douche 1/2¿,sécurité anti retour,20l/min,surf. chr.,bout. arrêt p. ouvert. progr. haut déb.
Flow Round mitigeur de douche C2, chromé
VITRA FRANCE
Flow Round mitig. de douche BlueStep, cart. C2 Montage mural, racc. exc. 150 mm, rosaces D 68 mm, écoul. douche 1/2¿, Sécurité anti retour, 20l/min, surf. chr. lim. de temp. régl. bout. arrêt p. ouvert. progr. haut déb.
Aquaheat Bliss240 2F colonne de douche ronde cuivre
VITRA FRANCE
AquaHeat Bliss 240 2F, cuivre, pomme de tête pluie et chute pl. (D=240mm,débit 10/12l/min), col. en acier inox (D=24mm), flex.de douche gaine lisse 1750mm (anti-tors.), douchette avec 3 jets (Aquaspray, Aquamassage, Aquasoft) et débit 9l/mi
Aquaheat Joy 220 colonne de douche
VITRA FRANCE
Aquaheat Joy 220 pomme de tête pluie ronde en plastique D220 mm, débit 14 l/min, colonne en acier inox chromé, flex.de douche gaine lisse 1750 mm (anti-torsion) douchette avec 3 jets Aquaspray, Aquamassage, Aquasoft, D=120mm, débit 12 l/min
Master Slot set de douche, douchette avec 3 jets et fonction anticalcaire
VITRA FRANCE
Master Slot set de douche,douch. (120mm diamètre),3 jets,flexible de douche gaine lisse(1500mm),G 1/2'-G 1/2',barre de douche (830 mm),porte savon & porte douchette, surface chromé,anticalc.(douchette avec fonction EasyClean),limite 7l/min
Aquaheat RS3 mitigeur thermostatique bain/douche, chromé
VITRA FRANCE
Aquaheat RS3 mit.therm.bain/d. C3 BlueStep,mural,écoul.douche 1/2',saillie 180mm,racc.exc.150mm,mouss.plastique M24x1,chromé,séc.amél.(bouton d'arrêt de séc.38°C,arrêt automat.en cas de coupure d'eau froide,séc.anti-retour,corps froid)
Aquaheat RS3 mitigeur thermostatique douche, chromé
VITRA FRANCE
Aquaheat RS3 mitig. thermost. douche C3 BlueStep,mural,écoulement douche 1/2',saillie 87mm,racc.excentrés 150mm,chromé,sécurité amélioré (bouton d'arrêt 38°C,arrêt en cas de coupure d'eau froide,sécurité anti-retour,SafeTouch-corps froid)
Flow Round mitig. lavabo CH3, sans garn. de vidage, clic-clac,V-SuperFix, chromé
VITRA FRANCE
Flow Round mitig.lav.BlueEco,cart.CH3,s.garn.de.vid., V-SuperFix (install.s.outil en 15sec), max 5l/min avec clic clac mono trou, saill.114 mm, haut.goul.78 mm, mouss. std., racc.flex., surf. chr.
Joy 200 colonne de douche thermostatique, pomme de tête pluie ronde, chromé
VITRA FRANCE
Joy 200 col.de d.a.mit.therm.et p.d.t.pluie ronde,chromé,D200mm,col.en ac.inox,D23mm,3 jets,D100mm,flex. de gain.lis. (1.75m),G 1/2,G 1/2,anticalc.,bout.d'arrêt 38°C,arrêt autom.,séc. anti-ret.,max 12l/min./14l/min.,tige télescop.85-590mm
Aquaheat Bliss240 2F colonne de douche ronde noir mat
VITRA FRANCE
AquaHeat Bliss 240 2F,noir mat,pomme de tête pluie et chute pl. (D=240mm,débit 10/12l/min),col. en acier inox (D=24mm),flex.de douche gaine lisse 1750mm (anti-tors.),douchette avec 3 jets (Aquaspray,Aquamassage,Aquasoft) et débit 9l/min
Sento Kids réservoir de chasse d'eau en céramique, raccordement au bas
VITRA FRANCE
Sento Kids réservoir de chasse d'eau en céramique, raccordement au bas, capacité de chasse d`eau 6 litres
Aquaheat Bliss 250 colonne de douche ronde
VITRA FRANCE
Aquaheat Bliss 250 pomme de tête pluie ronde en plastique D250 mm, débit 12l/min, colonne en acier inox chromé, flex.de douche gaine lisse 1750 mm (anti-torsion) douchette avec 3 jets Aquaspray, Aquamassage, Aquasoft, D=120mm, débit 9l/min
Aquaheat Bliss240 2F colonne de douche ronde chrome
VITRA FRANCE
AquaHeat Bliss 240 2F, chrome, pomme de tête pluie et chute pl. (D=240mm,débit 10/12l/min), col. en acier inox (D=24mm), flex.de douche gaine lisse 1750mm (anti-tors.), douchette avec 3 jets (Aquaspray, Aquamassage, Aquasoft) et débit 9l/mi
Master Slot l`ensemble douchette avec 3 jets et fonction anticalcaire Easy Clean
VITRA FRANCE
Master Slot l`ensemble douch.,douch.120 mm diamètre,3 jets,flexible de douche gaine lisse(1,75 m),porte douchette mural,G 1/2', G 1/2',surface chromée,anticalc (douchette avec fonction EasyClean), limite 7 L/min.
Corps encastré pour mitigeur douche
VITRA FRANCE
Corps encastré pour mitigeur douche, 2 raccords G1/2', Economie d'eau: cartouche avec limitation de débit, Economie d'énergie: cartouche avec limitation de température réglable
Aquaheat Bliss240 2F colonne de douche ronde nickel brossé
VITRA FRANCE
AquaHeat Bliss 240 2F,nickel brossé,pomme de tête pluie et chute pl. (D=240mm,débit 10/12l/min),col. en acier inox (D=24mm),flex.de douche gaine lisse 1750mm (anti-tors.),douchette avec 3 jets (Aquaspray,Aquamassage,Aquasoft) et débit 9l/mi
Master set de douche, douchette avec 1 jet et fonction anticalcaire Easy Clean
VITRA FRANCE
Master set de douche, jet Aquaspray (100mm diamètre),barre de douche (675mm), flexible de douche gaine lisse(1750mm), G 1/2'-G 1/2', porte savon & porte douchette, surface chromé, anticalc (douchette avec fonction EasyClean), limite 12l/min
Master l`ensemble douchette avec 1 jet et fonction anticalcaire Easy Clean
VITRA FRANCE
Master l`ensemble douchette, jet de la douchette Aquaspray (100 mm diamètre), porte douchette mural, flexible de douche gaine lisse(1750 mm), G 1/2', G 1/2', surface chromée, anticalc (douchette avec fonction EasyClean), limite 12 L/min.
Origin mitigeur bain/douche au sol, chromée
VITRA FRANCE
Origin mitig.bain/d.C1,montage au sol,douchette et flexible de douche gaine lisse,lev.lat.,cart.céram.,inv.bain/d.,écoul.d.1/2¿,mouss.integr.facile à demonter,kit de fix.,corps en laiton,lev./rosace en zamac,surf.chr.
Origin mitigeur bain/douche au sol, nickel brossé
VITRA FRANCE
Origin mitig.bain/d.C1,montage au sol,douchette et flexible de douche gaine lisse,lev.lat.,cart.céram.,inv.bain/d.,écoul.d.1/2¿,mouss.integr.facile à demonter,kit de fix.,corps en laiton,lev./rosace en zamac,surf.n.brossé.
Origin robinet d'anglee, chrome
VITRA FRANCE
Origin robinet d'anglee, chrome, 1 écoulement G 3/8', rosace 65 x 65 mm, cartouche avec disque céramique 180°, kit de montage final avec poignée et rosace