Ruban adhésif EMX Ruban adhésif EMX (4 produits)


Ruban d'isolation 15 mm x 10 m x 0.15 mm blanc (x 8)
EMX
Ruban d'isolation 15 mm x 10 m x 0.15 mm blanc sans plomb (x 8) qui permet de réaliser l'isolation électrique, de protéger et sert aussi en repérage. Ruban souple adhésif par pression résistant aux acides et alcalis.
Ruban pare-vapeur 33 m x 50 mm x 0.13 mm
EMX
Ruban pare-vapeur 33 m x 50 mm x 0.13 mm s'utilisant en usage général pour marquage et signalisation. En support PVC, masse adhésive caoutchouc. Convient pour une utilisation extérieure, résiste aux UV. Charge à la rupture (N/cm) : 20.
Ruban d'isolation 15 mm x 10 m x 0.15 mm multicolore (x 8)
EMX
Ruban d'isolation 15 mm x 10 m x 0.15 mm multicolore sans plomb (x 8) qui permet de réaliser l'isolation électrique, de protéger et sert aussi en repérage. Ruban souple adhésif par pression résistant aux acides et alcalis.
Ruban d'isolation 15 mm x 10 m x 0.15 mm noir (x 8)
EMX
Ruban d'isolation 15 mm x 10 m x 0.15 mm noir sans plomb (x 8) qui permet de réaliser : isolation électrique, protection et repérage. Ruban souple adhésif par pression résistant aux acides et alcalis.