Sèche-mains et hygiène Pro Hygitec Sèche-mains et hygiène Pro Hygitec (18 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
SANIBOX 600mm
HYGITEC
L'armoire SANIbox 600 en acier assure le séchage et la désodorisation rapide des EPI et vêtements. Robuste et facile à nettoyer, elle est idéale pour les environnements intenses : gestion des déchets, eaux, sports et loisirs.
HYGIfeet Mini D30 - 30 Paires - Double - Acier/Inox
HYGITEC
HYGIfeet, en acier époxy et inox 304L, est conçu pour l'entretien de tous les chaussants (bottes hautes et chaussures basses). Compact et mobile, il assure le séchage, l'assainissement interne et la désodorisation
HYGIgrip Mini G10 - 10 Paires - Simple - Acier/inox
HYGITEC
Sèche-gants HYGIgrip 10 paires simple face en acier et inox304L. Assainit sans chimie tous types de gants. Équipé de manchons adaptés et 4 roulettes pivotantes, il est compact, robuste et idéal pour un entretien quotidien.
SANIBOX 1200mm
HYGITEC
L'armoire SANIbox 1200 en acier assure le séchage et la désodorisation rapide des EPI et vêtements. Robuste et facile à nettoyer, elle est idéale pour les environnements intenses : gestion des déchets, eaux, sports et loisirs.
HYGIcase HC10 - 10 Paires
HYGITEC
Compact et 100 % inox, HYGIcase prend soin de 10 paires de chaussures basses grâce à un séchage rapide, un assainissement efficace et une désodorisation sans produits chimiques. Sa technologie élimine les micro-organismes .
HYGIcase HC20 - 20 Paires
HYGITEC
Compact et 100 % inox, HYGIcase prend soin de 20 paires de chaussures basses grâce à un séchage rapide, un assainissement efficace et une désodorisation sans produits chimiques. Sa technologie élimine les micro-organismes .
HYGIgrip Mini L20 - 20 Paires - Simple - Acier/inox
HYGITEC
Sèche-gants HYGIgrip 20 paires simple face en acier et inox304L. Assainit sans chimie tous types de gants. Équipé de manchons adaptés et 4 roulettes pivotantes, il est compact, robuste et idéal pour un entretien quotidien.
HYGIgrip Mini G15 - 15 Paires - Simple - Acier/inox
HYGITEC
Sèche-gants HYGIgrip 15 paires simple face en acier et inox304L. Assainit sans chimie tous types de gants. Équipé de manchons adaptés et 4 roulettes pivotantes, il est compact, robuste et idéal pour un entretien quotidien.
HYGIfeet Mini M15 - 15 Paires- Simple - Acier/Inox
HYGITEC
HYGIfeet, en acier époxy et inox 304L, est conçu pour l'entretien de tous les chaussants (bottes hautes et chaussures basses). Compact et mobile, il assure le séchage, l'assainissement interne et la désodorisation.
HYGIfeet Mini M10 - 10 Paires- Simple - Acier/Inox
HYGITEC
HYGIfeet, en acier époxy et inox 304L, est conçu pour l'entretien de tous les chaussants (bottes hautes et chaussures basses). Compact et mobile, il assure le séchage, l'assainissement interne et la désodorisation.
HYGIbox GROUP - 4 vestiaires - 300 mm
HYGITEC
Bloc de 4 vestiaires séchants de 300 mm de largeur chacun, en acier époxy et inox AISI 304, conçus pour s'intégrer parfaitement aux environnements industriels les plus exigeants . Robuste, compact et efficace, idéal pour un usage intensif.
HYGIgrip Mini G30 - 30 Paires - Double - Acier/inox
HYGITEC
Sèche-gants HYGIgrip 30 paires double face en acier et inox304L. Assainit sans chimie tous types de gants. Équipé de manchons adaptés et 4 roulettes pivotantes, il est compact, robuste et idéal pour un entretien quotidien.
HYGIfeet Mini L20 - 20 Paires - Simple - Acier/Inox
HYGITEC
HYGIfeet, en acier époxy et inox 304L, est conçu pour l'entretien de tous les chaussants (bottes hautes et chaussures basses). Compact et mobile, il assure le séchage, l'assainissement interne et la désodorisation.