Diffuseur sonore, commandé par la centrale d'alarme menace via une liaison radio, permettant la diffusion de l'alarme menace conforme à la norme NF S61-942 - Plan Particulier de Mise en Sûreté - PPMS
Signal sonore conforme à la norme NF S61-942
Niveau sonore de 90dB à 2m
Alimentation par 2 piles Lithium 3V 1500mAh CR123 fournies
Portée > 500m en champ libre, 50m en intérieur
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
consommation d'énergie en veille
compatible selon EN 54-23
Compatible IFTTT
type de générateur de signal acoustique
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de signal acoustique
couleur de calotte
Montage mural
Niveau sonore
type de courant
Couleur du boîtier
puissance
Type de pose