Melodys. Haut-parleur mural DHF/230V. Usage intérieur ou extérieur couvert

Main media

Caractéristiques principales

  • Adapté à un montage encastré Non
  • capacité de charge nominale 7 W
  • Couleur gris
ICON

Haut-parleur mural forte portée pour usages intérieurs ou extérieurs couverts. Idéal pour grands halls/préaux. Diffusion de mélodies & alertes PPMS/POMSE. Volume réglable (100 db). Paramétrage et supervision par radio DHF. Alimentation 230V

 
 

Détails du produit

Melodys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

Adapté à un montage au plafond

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

barre audio

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

haut-parleur vertical

Oui

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

Compatible IFTTT

Non

portable

Non

haut-parleur pavillon

Oui

Classe de protection (IP)

IP31

système bass reflex

Non

Adapté à un montage encastré

Non

projecteur de son

Non

Wi-Fi

Non

Bluetooth

Non

réglage du volume

Non

capacité de charge nominale

7 W

système actif

Oui

Ethernet

Non

raccordement USB

Non

fréquence

120...10000 Hz

Profondeur

82 mm

Hauteur

202 mm

Montage mural

Oui

Largeur

150 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Melodys

Multiple de vente

1

Code Douane

85318040

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.