Alimentation secourue AES 24V 4A C24 - tension nominale 24V, puissance de sortie 100W - 4A et dimension du boîtier 322x248x126mm - IP30 - Classe I
Caractéristiques de sortie : tension 24V et puissance 100W
Courant de sortie maximal en continu : 3,65A (4A pour une courte période)
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
SIL conformément à IEC 61508
courant de sortie max. 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
3ème sortie secondaire pour tension DC
3ème sortie secondaire pour tension AC
2ème sortie secondaire pour tension DC
2ème sortie secondaire pour tension AC
1ère sortie secondaire pour tension DC
1ère sortie secondaire pour tension AC
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
Montage mural
consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane