Alimentation secourue AES 24 Volts - 50 Watts

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 2 A
  • puissance dissipée 50 W
  • Type de tension d'alimentation AC
ICON

Alimentation secourue AES 24V 2A C24 - tension nominale 24V, puissance de sortie 50W - 2A et dimension du boîtier 322x248x126mm - IP30 - Classe I

 
 

Détails du produit

Conforme aux normes NF EN 54-4, NF EN 12101-10, NF S 61-940 et certifiées CE CPR, NF SSI
Caractéristiques de sortie : tension 24V et puissance 50W
Courant de sortie maximal en continu : 1,65A (2A pour une courte période)
Equipé des voyants d'information suivants : défaut secteur, défaut batterie, présence sortie 1, présence sortie 2
Dispositif de coupure des batteries pour une tension inférieure ou égale à 21,6V

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation tout courant

SIL conformément à IEC 61508

sans

courant de sortie max. 2

2 A

courant de sortie max. 1

2 A

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

110...240 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

110...240 V

tension de sortie ajustable

Non

3ème sortie secondaire pour tension DC

24...24 V

3ème sortie secondaire pour tension AC

24...24 V

2ème sortie secondaire pour tension DC

24...24 V

2ème sortie secondaire pour tension AC

24...24 V

1ère sortie secondaire pour tension DC

24...24 V

1ère sortie secondaire pour tension AC

24...24 V

montage direct possible

Oui

Classe de protection (IP)

IP30

stabilisé

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension de sortie réglée

Oui

puissance dissipée

50 W

Type de tension d'alimentation

AC

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

adapté à un montage sur rail

Non

Montage mural

Oui

consommation d'énergie

92 VA

Profondeur

126 mm

Hauteur

248 mm

Largeur

322 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.