Batterie de rechange Ni-Cd 6V 600mAh BAAS Ma et des BAAS Sa

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 600 mAh
  • tension nominale 6 V
  • Modèle type nickel-cadmium

Batterie de rechange Ni-Cd 6V 600mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa références 040540,040541,040542,040543, 040532, 040536, 040531, 040530

 
 

Détails du produit

Pour références : 040540,040541,040542,040543, 040532, 040536, 040531, 040530

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85072080

Pile standard (rechargeable)

hauteur, borne comprise

52 mm

nombre de cellules

5

adapté à une charge rapide

Non

bloc d'accus

Non

température ambiante

-10...55 °C

boîtier en plastique

Non

Longueur

72.5 mm

désignation des dimensions

boîtier plat

capacité

600 mAh

poids

100 g

Largeur

15 mm

tension nominale

6 V

Modèle type

nickel-cadmium

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.