Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 200mAh BAAS Ma et des BAAS Sa

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 200 mAh
  • Modèle type nickel-métal-hydride
  • tension nominale 8.4 V

Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 200mAh pour maintenance des BAAS Ma, des tableaux d'alarme type 4 alimentation secteur, et des BAAS Sa références 140530, 140531, 140534, 140540, 140541, 140544, 140561, 140563

 
 

Détails du produit

Batterie Ni-Mh
8,4V - 200mAh
Pour maintenance des BAAS Ma, des tableaux d'alarme type 4 - Alimentation secteur, et des BAAS Sa

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85072080

Pile standard (rechargeable)

hauteur, borne comprise

48 mm

nombre de cellules

1

adapté à une charge rapide

Non

bloc d'accus

Oui

température ambiante

-10...55 °C

boîtier en plastique

Oui

désignation IEC

HR22

Longueur

26.6 mm

capacité

200 mAh

désignation des dimensions

bloc

poids

35 g

Modèle type

nickel-métal-hydride

Largeur

15.4 mm

tension nominale

8.4 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.